「実体顕微鏡用照明」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)
仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン
質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8
形式双眼ズーム
作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光
ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)
対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)170
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン
質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6
形式双眼ズーム
作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光
ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)190
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)
照明装置LED、5W、調光装置付
鏡筒形式双眼鏡筒
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
関連キーワード