電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(鉄)
仕様磁性金属用
トラスコ品番769-2935
材質硬質プラスチック
質量(g)156
タイプ電磁式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能5点
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース
材質アルマイト
幅(mm)76
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様磁性金属用
トラスコ品番769-2943
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプ電磁式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能5点
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
別売りのプローブと接続して使います。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番769-2960
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプデュアル式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能5点
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)
仕様磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番769-2994
材質硬質プラスチック
質量(g)156
タイプデュアル式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能150000点
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
校正証明書付き
質量(g)300
材質硬質プラスチック
幅(mm)75
高さ(mm)180
奥行(mm)35
手持ち式の使いやすい設計です。
軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。
用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定
仕様油圧式
長さ(mm)(試験機)290
質量(kg)(試験機)1.8
測定範囲(MPa)2~25
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(鉄)
仕様磁性金属用
トラスコ品番769-3036
材質硬質プラスチック
質量(g)156
タイプ電磁式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能150000点
1台
¥239,800
税込¥263,780
20日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(mm)0~1.5(鉄)
トラスコ品番769-3095
質量(g)90
タイプ電磁式
分解能(μm)0.1~1
1本
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様磁性金属用
トラスコ品番769-3044
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプ電磁式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能150000点
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(mm)0~5.0(非鉄)
トラスコ品番769-3133
質量(g)90
タイプ渦電流式
分解能(μm)1.0~10
1本
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様磁性金属用
トラスコ品番769-3028
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプ電磁式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能1500点
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
日本語文字表示による簡単操作。
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。
独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。
直角測定法による鉄筋径測定。
オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。
10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種
セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース
質量(kg)1.54
測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV
電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間
表示方式LCDデジタル(バックライト付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125
機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)
測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様非磁性金属用
トラスコ品番769-3079
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプ渦電流式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能1500点
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(鉄)
仕様磁性金属用
トラスコ品番769-3010
材質硬質プラスチック
質量(g)156
タイプ電磁式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能1500点
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(mm)0~1.5(鉄・非鉄)
トラスコ品番769-3117
質量(g)90
タイプデュアル式
分解能(μm)0.1~1
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
仕様防塵防水加工(IP54)、MTG4超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子
トラスコ品番107-1204
セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル
材質硬質プラスチック
幅(mm)73
高さ(mm)145
質量(g)280
奥行(mm)37
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
セット内容収納ケース
材質ステンレス
幅(mm)50
質量(g)220
奥行(mm)30
プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
用途直径20mmタイプの交換用ドリー。
トラスコ品番582-0749
1個(10個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
用途直径20mmタイプの交換用ドリー。
トラスコ品番581-9262
1個(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
スリング式の湿度計です。
用途露点と相対湿度を測定できます。
トラスコ品番581-9272
測定範囲-5~50℃
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様非磁性金属用
トラスコ品番769-3061
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプ渦電流式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能5点
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。
ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定
仕様グリットブラスト用
トラスコ品番107-1214
セット内容収納ケース
幅(mm)86
高さ(mm)86
質量(g)100
奥行(mm)2
表面粗さ(μm)25、60、100、150
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(mm)0~1.5(非鉄)
トラスコ品番769-3125
質量(g)90
タイプ渦電流式
分解能(μm)0.1~1
1本
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。
ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定
仕様ショットブラスト用
トラスコ品番107-1225
セット内容収納ケース
幅(mm)86
高さ(mm)86
質量(g)100
奥行(mm)2
表面粗さ(μm)25、40、70、100
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
別売りのプローブと接続して使います。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番769-3001
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプデュアル式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能150000点
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(mm)0~5.0(鉄)
トラスコ品番769-3109
質量(g)90
タイプ電磁式
分解能(μm)1.0~10
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(非鉄)
仕様非磁性金属用
トラスコ品番769-3052
材質硬質プラスチック
質量(g)156
タイプ渦電流式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能5点
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)
仕様磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番769-2978
材質硬質プラスチック
質量(g)156
タイプデュアル式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能1500点
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
DIN規格に適合しています。
モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定
付属品パッチ校正証明書
トラスコ品番107-1215
材質アルマイト
直径(Φmm)(オリフィス)4
質量(g)480
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
最高999バッチ(グループ)、25,000個の読み取り値を保存できます。
IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています。
頑丈な温度センサー。
使いやすいメニュー。言語を選択できます。
制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます。
USB及びBluetoothRによるElcoMasterRソフトウェアへのデータ転送。
仕様結露計本体:【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)、統計:測定値、標準偏差、数、バリエーション、最小、最大の係数の意味
セット内容本体、USBケーブル(miniBタイプ)、ソフトウェア(CD-R)、取扱説明書
寸法(mm)180×75×35(7×3×1.4インチ)
質量(g)300(電池含む)
電源1.5V AA電池2本
記録方式【メモリ】25000レコード999バッチで【手動記録】可能【自動記録の間隔5】可変の間に1と1時間目
データ出力USB、Bluetooth(R)コンピュータ、Android(TM) 及びiOSデバイスに接続、ElcoMaster(R)ソフトウェアとUSBケーブル
電池寿命(時間)400(10分間に1回読み取ったデータを記録する場合)
気温(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)※1【分解能】0.1℃ (0.1°F)
相対湿度【測定範囲】0~100%RH【精度】 ±3%RH【分解能】0.1%
使用環境温度(℃)-20~+80(-4~+176°F)
防塵防水性能IP66相当
バックライトユーザが選択可能
パラメータ読み取り:RH、Ta、Ts、Td、TΔ、Tdb、Twb、SH
外気温度(℃)【測定範囲】-40~+200℃ (-40~+392°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)
表面温度(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)
サービス分類レンタル
別売りのプローブと接続して使います。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番769-2986
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプデュアル式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能1500点
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)
仕様磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番769-2951
材質硬質プラスチック
質量(g)156
タイプデュアル式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能5点
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
セット内容収納ケース
材質ステンレス
幅(mm)50
質量(g)220
奥行(mm)30
仕様MTG6超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)
トラスコ品番107-1205
セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル、管理ソフトウェア
材質硬質プラスチック
幅(mm)73
高さ(mm)145
質量(g)280
奥行(mm)37
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様非磁性金属用
トラスコ品番769-3087
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプ渦電流式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能150000点
1台
¥189,800
税込¥208,780
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ