カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- ホンダ(28)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- YAGEO(8)
- VISHAY(5)
- Vodaview(4)
- 椿本チエイン(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- StarTech.com(3)
- SMC(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 協育歯車(2)
- 大同メタル工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- アサヒ工具(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「1208k」の検索結果
特価

HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】26AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)8遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色グレー形円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色グレー形円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷長さ3mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷長さ2mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥879税込¥9671本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥979税込¥1,0771本6日以内出荷長さ1mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】28AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5 ~ 2m)、28AWG(3m ~ 5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m ~ 5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG(3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%