カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • モノタロウ(1)
  • スバル(159)
  • 住友電工ハードメタル(67)
  • ダイヤトレンド(65)
  • 旭精工(20)
  • ノーリツ(19)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • イスカル(11)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • 富士電機(8)
  • StarTech.com(8)
  • 三菱電機(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • キャプテン(7)
  • bitstrong(7)
  • 昭和インダストリーズ(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • omron(オムロン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8K HDMI Type-Aケーブル LINDY8K HDMI Type-AケーブルLINDY
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
長さ5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ブラック円形規格【線材】28AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-AケーブルLINDY
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
長さ5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】26AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)8遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブルLINDY
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
仕様【バージョン】HDMI 2.1ブラック円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-AケーブルLINDY
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブルLINDY
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
仕様【バージョン】HDMI 2.1ブラック円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブルLINDY
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
長さ0.5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
グレー円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
8K HDMI Type-Aケーブル LINDY8K HDMI Type-AケーブルLINDY
979税込1,077
1本
5日以内出荷
長さ1mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ブラック円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル LINDY8K HDMI Type-AケーブルLINDY
879税込967
1本
5日以内出荷
長さ0.5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ブラック円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブルLINDY
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
グレー円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-AケーブルLINDY
8,398税込9,238
1本
5日以内出荷
長さ3mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
8K HDMI Type-Aケーブル LINDY8K HDMI Type-AケーブルLINDY
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
長さ3mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ブラック円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル LINDY8K HDMI Type-AケーブルLINDY
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
長さ2mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ブラック円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-AケーブルLINDY
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
PCアクセサリーカテゴリ