カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- RS PRO(27)
- イトーキ(20)
- omron(オムロン)(19)
- ホンダ(6)
- brembo(4)
- BOURNS(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- MCP(3)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- 岡崎精工(2)
- サンワサプライ(2)
- 日立産機システム(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「crt1」の検索結果

CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷長さ3mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷長さ0.5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷CROMO LINE Mini DisplayPort1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準に仕様し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。 最大Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力をサポートします。 接触端子の最大厚さは15uまでの24K純金メッキされており、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 グレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーします。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用が可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色グレー形円形規格DisplayPort 1.2材質(シース)PVCコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ピン オス、(後端)Mini DisplayPort 20 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅遮蔽銅編組シールド / カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷長さ5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷長さ1mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷長さ2mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ