カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- StarTech.com(21)
- サンワサプライ(13)
- イメージニクス(13)
- ASUS(エイスース)(11)
- ラムマウント(10)
- 東栄管機(5)
- Bullcon(4)
- ROLINE(4)
- 変換名人(4)
- トライメイト(3)
- エレコム(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- セキスイ(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 前澤化成工業(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dvin」の検索結果

LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル
LINDY¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
LINDY DisplayPort to DVIアクティブ変換アダプタ
LINDY¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷アクティブ式変換アタブタ、マルチモニターに対応。 4K高解像度に対応。(HDMIアダプタが必要) HDCPに対応。 差し込みしてすぐ使え、外部電源不要。
LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷DVI-D 18+1 ピン、HDMI Type Aコネクタです。 双方向伝送に対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大1920 x 1200@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポート。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ
LINDY¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1920 x 1080@60Hzの解像度に対応。 PCまたはノートパソコンの HDMI信号をVGA 信号に変換し、小型で軽量、持ち運び安くて、スペースは節約できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 DVI 1.0の仕様に準拠。 HDMI 1.3、1.4仕様に準拠。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル
LINDY¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブルです。 デュアルリンク 24+1 ピンです。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大2560 x 1600@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポートします。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DVI-D デュアルリンクその他【線材】28AWG色ブラック形円形材質(シース)PVCコネクタ(前端)DVI-D 24+1ピン オス、(後端)DVI-D 24+1ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)8.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC