曜日別特売

BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル

BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDYBLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDYBLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDYBLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDYBLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDYBLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDYBLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDYBLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル - LINDY

BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブルです。 デュアルリンク 24+1 ピンです。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大2560 x 1600@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポートします。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
DVI-D デュアルリンク
その他
【線材】28AWG
色
ブラック
形
円形
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)DVI-D 24+1ピン オス、(後端)DVI-D 24+1ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
8.5
遮蔽
AI-MG編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157211362522
¥3,409
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
76157448362533
¥4,318
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする