カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • ATEN(8)
  • Canon(2)
  • CKD(21)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • KSフィルター(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • SMC(82)
  • THK(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ウェッジ(3)
  • サンワサプライ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • バーテック(1)
  • 京セラ(4)
  • 和信化学工業(9)
  • 富士電機(1)
  • 山本電機製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p3d-100」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    ¥879税込¥967
    1本
    6日以内出荷
    長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    6日以内出荷
    長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    ¥999税込¥1,099
    1本
    6日以内出荷
    長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
  • 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY

    2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル

    LINDY
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    6日以内出荷
    長さ1mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
  • 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY

    2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル

    LINDY
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    6日以内出荷
    長さ2mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
  • 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY

    2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル

    LINDY
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    6日以内出荷
    長さ3mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平左向き90度)Type-A オス/メスです。 水平左向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI中継アダプタ LINDY

    HDMI中継アダプタ

    LINDY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0中継アダプタType-A メス/メスです。 4K@120Hzの超高解像度に対応し、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平右向き90度)Type-A オス/メスです。 水平右向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタType-D to Type-A オス/メスです。 デバイスのMicro HDMIインターフェースを標準HDMIインターフェースに変換し、HDMIインターフェースを備えたテレビにビデオやビデオを簡単に転送します。 4K@60Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数が減らせます。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-D オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@60Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直上向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直下向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    7日以内出荷
    長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド