カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- ALBA(アルバ)(1)
- ATEN(6)
- Canon(2)
- CKD(21)
- DHC(健康食品)(1)
- KSフィルター(4)
- PITWORK(日産)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- THK(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ウェッジ(3)
- サンワサプライ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- バーテック(1)
- 富士電機(1)
- 山本電機製作所(1)
- 日本綿棒(1)
- 関西通信電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「p3d-100」の検索結果

HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥879税込¥9671本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥999税込¥1,0991本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平左向き90度)Type-A オス/メスです。 水平左向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI中継アダプタ
LINDY¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷HDMI 2.0中継アダプタType-A メス/メスです。 4K@120Hzの超高解像度に対応し、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平右向き90度)Type-A オス/メスです。 水平右向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタType-D to Type-A オス/メスです。 デバイスのMicro HDMIインターフェースを標準HDMIインターフェースに変換し、HDMIインターフェースを備えたテレビにビデオやビデオを簡単に転送します。 4K@60Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数が減らせます。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-D オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@60Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直上向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直下向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥1,198税込¥1,3181本7日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド