10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブ(低吸着タイプ)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoSafe, IsoRack, 0℃ IsoPack, -21℃ IsoPack のセット 1.5/2.0mL チューブ用 アズワン品番61-0170-61
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, 0℃用 アズワン品番61-0170-59
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, -21℃用 アズワン品番61-0170-60
1セット
9,198 税込10,118
5日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoSafe, IsoRack, 0℃ IsoPack, -21℃ IsoPack のセット 0.5mL チューブ用 アズワン品番61-0170-58
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブ
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
1箱(50本×5袋)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
1袋(500本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)