反射が優れたホワイトウェル
高い機械的安定性
効果的なシーリングのために高くしたリム
スカート付きおよびセミスカート付きフレーム
薄い壁による最適な熱伝達効率
オートクレーブ可能(121℃、20 分)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
ウェル数96
単位20枚
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。
-86℃までの凍結保存。
レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル
を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します
オートクレーブ可能(121℃、20 min)。
サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。
薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。
異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用
高さ(mm)89
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可能 121℃ 20分
仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き
本数9本用
1箱
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
反射が優れたホワイトウェル
高い機械的安定性
効果的なシーリングのために高くしたリム
スカート付きおよびセミスカート付きフレーム
薄い壁による最適な熱伝達効率
オートクレーブ可能(121℃、20 分)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
ウェル数96
反射が優れたホワイトウェル
高い機械的安定性
効果的なシーリングのために高くしたリム
スカート付きおよびセミスカート付きフレーム
薄い壁による最適な熱伝達効率
オートクレーブ可能(121℃、20 分)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
ウェル数96
エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:50mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ: 長さ:116mm 外径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:300本(25本×12ラック) ラック入り
アズワン品番63-8461-50
1式(300本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:15mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ 高さ:121mm 外径:17mmΦ 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 最大遠心力:19,500×g1) 1)テスト条件:Eppendorf Centrifuge 5810 R内のローターFA-45-6-30(15mLチュープ用に適切な遠心分離アダプターを使用)、サンプル:塩水(濃度:1.0 g/mL)、制御遠心分離温度:25℃、遠心分離時間:90 min Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:500本(20ラック×25本) ラック入 アプリケーション 細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製
アズワン品番63-8461-27
1式(500本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード