「pp 2l」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:15
アズワン品番63-8460-89
1個
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
innova 5000用
仕様14本架 クランプ固定
アズワン品番65-3745-02
1枚
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
innova 5000用
仕様●14本架 クランプ固定
アズワン品番65-3745-02
1枚
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
材質PP(ポリプロピレン)
材質チップ/PP
Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。
仕様下の半径:54.76mm(2.16インチ) 直径:109.5mm(4.31インチ) 高さ:107.9mm(4.25インチ)
アズワン品番63-8461-04
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。
仕様下の半径:112.7mm(4.44インチ) 直径:225.4mm(8.87インチ) 高さ:95.63mm(3.76インチ)
アズワン品番63-8460-99
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。
仕様下の半径:64.62mm(2.54インチ) 直径:129.2mm(5.09インチ) 高さ:146.1mm(5.75インチ)
アズワン品番63-8461-05
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
こんなお得な商品も!

チップボックス マイクロピペット用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
チップがセットされたトレーセットです。
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード
規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
滅菌済
材質チップ/PP
包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。
2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。
必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。
セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。
不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。
96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌滅菌済み
2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:2-20μL(黄色) 、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2757-20
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。
サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。
ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。
再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。
極めて高い耐薬品性。
PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。
PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。
コーティングなし。
用途細胞培養(培地)
ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR
酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)
核酸の分離と精製
ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS
プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験)
タンパク質の分離と精製
ボックスと補充用トレーのセットです。
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
バルク包装でリーズナブルなタイプです。
入数500本×2袋
仕様仕様:E3、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個
セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番3-9065-01
1本
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様仕様:E3x、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個
セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番3-9065-03
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個
セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番3-9065-04
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2L三角フラスコ:6
アズワン品番63-8458-83
1枚
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:2-200μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-14
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 125mL三角フラスコ:20 250mL三角フラスコ:16 500mL三角フラスコ:12 1L三角フラスコ:10 2L三角フラスコ:4 2.8Lフェルンバッハフラスコ:3 3L三角フラスコ:3 4L三角フラスコ:3
アズワン品番63-8458-88
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。
革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。
ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。
さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。
この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。
品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。
用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
関連キーワード
1
2
次へ