カテゴリ
- バッテリー・電装(9)
絞り込み
ブランド
- LiTime
- メディアカバーマーケット(109)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
- ホンダ(41)
- 三菱ふそう(35)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- オーム電機(27)
- StarTech.com(26)
- JIT(25)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- GROVE(16)
- スリーボンド(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(12)
- コガネイ(10)
- Canon(9)
- Hutchinson(9)
- 森田アルミ工業(8)
- アリート(ariete)(8)
- ナビス(アズワン)(6)
- ブランドをもっと見る
「itb」の検索結果

LiTime 12Vバッテリー 直列用バランサー
LiTime¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷メーカーの電圧バランサーは12Vバッテリーを直列接続した24V、36V、48Vバッテリーシステムでのみ使用可能。4つの接続ポートで、最大48Vのバッテリーバンクとシームレスに統合できます。16個の12Vバッテリーを4つごとに並列して、次に並列した4セットを直列に組み合わせることで、堅牢な48Vバッテリーシステムを構築するのに最適です。24V、36V、48Vのバッテリーバンクと互換性があり、車中泊、キャンピングカー、エレキモーター、トローリングモーター、オフグリッドシステムなど、さまざまな用途に活用可能です。バランサーは、LiFePO4バッテリー、リチウムイオンバッテリー、鉛蓄電池、GEL、SLA(密閉型鉛蓄電池)、FLA(浸水型鉛蓄電池)バッテリー、定格電圧が3~20Vのその他のバッテリーなど、市場に出回っている複数のタイプのバッテリーに適しています。逆極性保護と高温保護が装備されています。これらの高度な保護機能の中には、堅牢な逆極性保護メカニズムが組み込まれており、偶発的な配線エラーに対して安心感を提供します。メーカーの高温保護技術は、パフォーマンスの低下や安全リスクにつながる一般的な問題である過熱からバッテリーバランサーを保護するように設計されています。包括的なアクティブバランス機能により、LiTime 48V バランサーはバッテリーのパフォーマンスを最適化するだけでなく、寿命を延ばします。自動バランスモードとスタンバイモードで、電圧差が10mV以上あると自動で作動。バッテリーバンクの電圧差が 10mV 未満の場合、イコライザーは自動的にスタンバイモードになり、バッテリーバンクから 5mA 未満の電流しか消費しません。寸法(mm)129 × 69 × 28バッテリー電圧(V)各回路:12接続端子M8ケーブル長(cm)50入力電圧範囲(V)2 ~ 20待機電流5mA動作電流(A)0 ~ 10
LiTime バッテリースイッチ 275A
LiTime¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷【接続簡単】Litime DC 12~48Vで定格電流275A、断続電流455A、瞬時電流1250Aになります。取り外し可能な窓があり、ケーブルの接続には便利になり、しかもバッテリー充放電システム回路にご需要な所で設置でき、ケーブルを接続だけで、バッテリーの過度の消費を防ぎ、電源を保護できます。端子:M10。【操作簡単】ON/OFFの2つポジション操作。ON(緑)は閉回路を表し、OFF(赤)は遮断回路を表します。このバッテリースイッチは、DC12-48Vバッテリー回路システムON/OFFにして、手動操作より即時に電力を遮断したり、ONしたりできます。回路を切断する際に、removeの所に回すと、回るカバーを外すことができ、子供の回り遊びを防止できます。【楽な設置方法】取付ネジ4本とナット付ボルト4本の2種類の取付ボルト付、ご好きな取付方法で取付ができます。【安全安心】錫でメッキされた4本の銅製ボルト(10mm x 2)端子を絶縁して、ショートを防止して、安全事故の発生を回避できます。電気設備を使用されない時、バッテリー回路を設置する時、電力が必要ない時、手動で回路を切断し、安全性を守ります。【幅広い用途】Litimeバッテリー遮断スイッチは自動車、バン、キャラバン、RV、トラック、マリンボート、家庭用蓄電システムなどに通用し、電気設備のスイッチにも広く使用できます。
LiTime 300A バスバー(正極用)
LiTime¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷[取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
LiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器
LiTime¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷48Vバッテリー充電器おすすめ。出力電圧: 58.4V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。【スマートな3段階充電モード】プリチャージ → 定電流(CC) → 定電圧(CV)の3段階に自動制御。過充電を防ぎつつバッテリーを最適に保護し、長寿命化に貢献します。【0V復活機能・BMS対応で安心】長期間放置されて電圧が0Vに低下したバッテリーも復帰可能。BMS(バッテリーマネジメントシステム)搭載の保護回路付きバッテリーにも安全に対応しています。【安心の多重保護機能を搭載】過電圧保護・短絡保護・過熱保護・逆極性保護の4つの保護機能を内蔵し、安全性を徹底。火災や機器損傷のリスクを最小限に抑えます。【初心者にも優しい操作設計】赤(+)黒(-)ケーブルを接続後、AC電源に差し込むだけで自動充電開始。LEDインジケーターにより、バッテリーと充電器の状態が一目で分かり、初めての方でも安心して使用できます。【100~240Vの幅広い入力電圧に対応】家庭用AC100Vはもちろん、海外旅行先や業務用途での使用にも便利なユニバーサル仕様。50Hz/60Hz対応で幅広い地域に対応。【付属品と対応環境】本体にはAC電源コードと日本語ユーザーマニュアルを付属。作業現場、ガレージ、アウトドア、オフグリッド環境など、あらゆる場面で活躍します。寸法(mm)235×120×72質量(kg)2.1出力電圧(V)58.4出力電流(A)10機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC; 50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~70℃最大入力電流(A)9
LiTime 24V 20A バッテリー充電器
LiTime¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷24Vバッテリーに幅広く使用可能なLiFePO4バッテリー充電器、家庭用でもアウトドアでも最適!。充電電圧:29.2V、充電電流:20A、定格入力電圧:100-240V ACに対応。【効率的&安定した充電】先進のLLCハーフブリッジ共振制御技術を採用しており、高効率かつ安定した充電を実現します。電力ロスを抑え、バッテリーを効率的に充電できます。【LED充電インジケーター】充電状態をLEDで確認できるため、バッテリーの状態を一目で把握できます。利便性と安全性を兼ね備えています。【復帰機能】長期間使用されなかった24Vバッテリーも復活させることができます。放置したバッテリーの再生にも対応しており、無駄なく活用できます。【コンパクト設計】軽量で放熱性に優れた設計により、持ち運びが容易です。狭いスペースでも設置しやすく、使い勝手も良好です。【高品質&安全設計】CE・RoHS・PSE認証を取得しており、過熱・過電圧・短絡・逆極性などからバッテリーを守る多重保護機能が搭載されています。安心して長時間ご使用いただけます。【過充電防止】満充電電圧を正確に管理することで、バッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばします。長期的に安定した性能を維持できます。【簡単接続】日本語取扱説明書が付属しており、初心者の方でも安心して接続・操作できます。接続方法が簡単で手間をかけずに使用可能です。【アップグレード接続】M8端子と50Aアンダーソンコネクタに対応しており、接続性と利便性を向上 させています。寸法(mm)276×120.6×89.5質量(kg)2.3出力電圧(V)29.2出力電流(A)20機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇バッテリーLiFePO4保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC;50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)10
LiTime 300A バスバー(負極用)
LiTime¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷[取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
LiTime 12V 20A バッテリー充電器
LiTime¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器。迅速な充電時間: 充電器は高効率設計により、バッテリー充電時間を大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる。復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる。安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する。災害用充電器: 災害時にも安心して使用できる高耐久性と信頼性を兼ね備えている。満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 20A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる。スマート LED インジケーター:スタンバイ、充電中、フル充電、充電異常の状態をリアルタイムで表示。冷却ファン:内蔵冷却ファンが熱放散を助け、効率的な充電スピートを保証。スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える。バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する寸法(mm)206.5×90.5×63.5質量(kg)1.3出力電圧(V)14.6出力電流(A)20機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証CEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)7
LiTime 12V10A バッテリー充電器
LiTime¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用バッテリーチャージャー 。出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる。迅速な充電時間: 高効率設計により、バッテリーチャージャーを大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる。満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。バッテリーチャージャーの使い方も簡単。バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる。アップグレード接続:利便性を高める M8 端子と 50A アンダーソンコネクタ。コンパクトな設計:優れた放熱設計があり、小型で軽量で、持ち運びに便利。スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える。バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する。安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する質量(kg)0.94出力電圧(V)14.6出力電流(A)10機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証CEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)5
LiTime 12V40A バッテリー充電器
LiTime¥45,980税込¥50,5781式6日以内出荷12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz。【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。質量(kg)2.8出力電圧(V)14.6出力電流(A)40機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証FCC\CE\PSEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)13