LiTime 300A バスバー(正極用)
[取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。
[高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。
[高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。
[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ