カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- LiTime
- マルヤス電業(647)
- 東和制電工業(TOWA)(28)
- JUKI(28)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- TRUSCO(8)
- 三菱電機(6)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Texas Instruments(4)
- オリエンタルモーター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- EPCOS(3)
- onsemi(3)
- アズワン(2)
- CKD(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ユニカ(2)
- パオック(2)
- ブランドをもっと見る
「v-65s」の検索結果

LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷12.8V / 50Ah(640Wh)の大容量設計。国際基準認証取得済み。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源などに安定した電力供給が可能。約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現。過充電/過放電/過電流/短絡/高温保護など多重保護機能を搭載。最大4直列4並列(4P4S)接続に対応!48V 200Ah(10.24kWh)まで拡張可能。防水等級IP65。軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単。5年メーカー保証用途電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源/RV/キャンピングカー/ソーラー蓄電など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温保護付質量(kg)5.29容量50Ah(約640Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)196×166×172電流(A)【連続放電】50電圧(V)DC12.8温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】640保護機能【低温遮断】なし接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)150(1秒間)
LiTime 12V140Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
LiTime¥77,980税込¥85,7781式6日以内出荷車中泊やマリンレジャー、ボートでの使用、エレキモーターの駆動、釣りやソーラー蓄電、家庭用の予備電源や防災対策にも対応可能な12Vバッテリー。製品仕様。容量:1792Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:12.71Kg。大容量・軽量設計。12V100Ahモデルと同じサイズであり、140Ah(1792Wh)の容量を実現しております。40%の電力量アップにより、長時間の電力供給が可能です。さらに、軽量で限られたスペースにも設置しやすい設計になっております。Bluetoothスマート管理。最新のBluetooth 5.0を搭載し、LiTimeアプリでバッテリー状態をリアルタイムに確認できます。初回のログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間オフラインでも使用できるため、どこでも安心して管理していただけます。高出力性能対応。150AのBMSにより、150Aの連続出力および700Aの瞬時出力に対応しております。30~70ポンドのエレキモーターに対応しています。安全性が高い。過充電や過放電、短絡などを防ぐ多重保護機能を搭載し、技適などの認証も取得済みです。安心してご利用いただける信頼性の高いバッテリーです。低温環境でも安全。低温時には0℃未満で自動的に充電を停止し、セル温度が5℃になると回復します。また、-20℃以下では放電も停止するため、寒冷地でも安心です。優れた耐環境性能。IP65防水防塵仕様により、屋外や厳しい環境でも安定してご使用いただけます。柔軟な拡張性。4P4Sでの直列・並列接続に対応し、最大で51.2V560Ahの大容量システムを構築することが可能です。キャンピングカーのサブバッテリーや家庭用蓄電池など、用途に応じた拡張がしやすい設計になっております。多様な充電方法。LiFePO4専用充電器はもちろん、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターなど、幅広い方法で充電することができます。用途キャンピングカーやアウトドアでのサブバッテリー、非常時のバックアップ電源など、安心して長く使えるエネルギーソリューションとして、さまざまなシーンでお役立ていただけます。寸法(mm)330×172×216質量(kg)12.71温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:140、推奨:28保護回路150A最大出力電力(W)1920消費電力量(Wh)1792充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:700、継続:150公称容量(Ah)140材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷25.6V / 100Ah(2560Wh)の大容量設計。国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。・最大2直列4並列(4P2S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能。・防水等級IP65。・軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単。・5年メーカー保証用途エレキモーター搭載ボート/RV/ソーラー蓄電/サブバッテリーなど仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)19.7容量100Ah(約2560Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)532×207×216電流(A)【連続放電】100電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】2560保護機能【低温遮断】ありケーブル【推奨】16-25sq接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)500(1秒間)
LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ。製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg。UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。IP65 防水・防塵。30~70ポンドのエレキモーターに適用します。船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用用途船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用寸法(mm)532×207×216質量(kg)18.88温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(0.5C)、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(2.5C)、継続:100(0.5C)公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃