LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
12.8V / 50Ah(640Wh)の大容量設計
国際基準認証取得済み
高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現
電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源などに安定した電力供給が可能
約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現
過充電/過放電/過電流/短絡/高温保護など多重保護機能を搭載
最大4直列4並列(4P4S)接続に対応!48V 200Ah(10.24kWh)まで拡張可能
防水等級IP65
軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単
5年メーカー保証
- 用途
- 電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源/RV/キャンピングカー/ソーラー蓄電など
- 仕様
- 【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温保護付
- 質量(kg)
- 5.29
- 容量
- 50Ah(約640Wh)
- タイプ
- 【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
- 外形寸法(mm)
- 196×166×172
- 電流(A)
- 【連続放電】50
- 電圧(V)
- DC12.8
- 温度範囲(℃)
- 放電 ー20-60/充電 0-50
- 最大出力(W)
- 【継続】640
- 保護機能
- 【低温遮断】なし
- 接続端子
- M8
- 充電方式
- LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど
- 防水仕様
- IP65
- 各種認証
- PSE/UN38.3/CEなど
- 最大放電電流(A)
- 150(1秒間)
- 内容量
- 1式
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ
































