カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RealSense
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RealSense
RealSenseのページです。RealSenseは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

RealSense Depth Camera D405
RealSense¥83,980税込¥92,3781台当日出荷・D405は、7cmから50cmという理想的な範囲で動作し、7cmで500ミクロンまでの物体を検出します。高解像度のカラーグローバルシャッター深度センサーを搭載し、RGBデータと深度データを一致させます。・深度センサーからRGBデータを取得し、画像信号プロセッサ(ISP)で強化することで、カメラの小型化を実現しました。・D405は、精密ロボットグリップ操作から組立ライン検査、創傷ケア管理の効率化、その他の近距離作業まで、さまざまな用途に最適な深度カメラです。・サブミリメートルの検出精度を誇るD405は、市場で最も包括的なRealSense深度カメラソリューションのポートフォリオをさらに拡充します。RealSense深度カメラD405で、世界を間近にご覧ください。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポートしています。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4 Board v4モジュール【カメラ】RealSense Module D401精度【深度】<2% at 50 cmセンサー【RGB】Lef Imager RGB with ISP機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 800【RGBセンサー】Up to 1280×800【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】42×42×23視野角87° × 58°【RGBセンサー】87° × 58°コネクタUSB2.0 USB C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】90 fps距離【最小深度】~7 cm @ 480p(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutter適合範囲(cm)7 to 50テクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D436
RealSense¥109,800税込¥120,7801台32日以内出荷・RealSenseデプスカメラD400シリーズは、ステレオビジョンを用いて奥行きを計算します。・D436はUSB電源で動作するデプスカメラで、2つのデプスセンサー、高解像度RGBセンサー、赤外線プロジェクターで構成されています。・小売市場やスキャンニングに最適です。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBフレーム】Up to 1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25×25視野角87°×58°(±3°)【RGBセンサー】90°×65°±3コネクタUSB-C 3.1 Gen 1画素数【深度】約92万【RGB】約207万RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】Up to 60 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D455
RealSense¥119,800税込¥131,7801台欠品中・RealSense RealSense 深度カメラ D455 は、D435 製品の優れた特徴を継承し、範囲と精度を 2 倍に向上させることで、さらに優れた性能を実現しました。SDK 2.0 は、世代間の移行やカメラ間の移行をシームレスに行えるように設計されています。・衝突回避のための長距離化。・RGB 画像と深度画像のマッチングにより、スキャンデータの再現が容易。・複数のカメラを使用したデジタルツインをリアルタイムで容易に作成。・より高精度な長距離撮影により、患者のモニタリングやデジタルサイネージ閲覧者とのインタラクションを行えます。・IMU を統合することで、カメラが移動する状況でもアプリケーションの深度認識精度を向上できます。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D450適合範囲.6 to 6m精度【深度】<2% at 4 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M4 thread mounting points、- Tripod解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】1 MP【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】124×26×29視野角87° × 58°【RGBセンサー】90° × 65°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~52 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D435if
RealSense¥109,800税込¥120,7801台欠品中・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。・正確な奥行き認識を実現する、高度なステレオ奥行きアルゴリズムを搭載。・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる、IRパスフィルターを備えた画像センサーセット。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポート。・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサ。・オブジェクトを照射して奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクター。・RealSenseビジョンプロセッサD4ボード上で、必要に応じて奥行きデータと整合をとるためにタイムスタンプが付与されたIMUデータ。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4 with IMUモジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutterフィルター【深度】IR Pass機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25.8×25視野角87° × 58° (±3°)【RGBセンサー】69° × 42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D435i
RealSense¥79,980税込¥87,9781台欠品中RealSense Depth Camera D435iは、D435の深度検知機能に慣性計測ユニット(IMU)を搭載しています。IMUは、高精度なスキャンを実現するために、追加のデータセットを提供することで、より高密度な再構成を可能にします。また、ロボット工学においては、ロボットオペレーティングシステム(ROS)がロボットにこの入力情報を提供し、ロボットの位置を把握できるようにします。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25×25視野角87° × 58°【RGBセンサー】69° × 42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D435f
RealSense¥94,980税込¥104,4781台32日以内出荷・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。・正確な奥行き認識を実現する、高度なステレオ奥行きアルゴリズムを搭載。・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる、IRパスフィルターを備えた画像センサーセット。・クロスプラットフォームのオープンソースソフトウェアであるRealSense RealSense SDK 2.0をサポート。・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサ。・被写体を照らして奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクター。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutterフィルター【深度】IR Pass機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25.8×25視野角87° × 58° (±3°)【RGBセンサー】69° × 42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D435
RealSense¥94,980税込¥104,4781台32日以内出荷・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。・正確な奥行き認識を実現する、新しい高度なステレオ奥行きアルゴリズム。・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる画像センサーセット。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポート。・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサ。・対象物を照らして奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクター。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25×25視野角87° × 58°【RGBセンサー】69° ×42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D415
RealSense¥82,980税込¥91,2781台欠品中・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。・正確な奥行き知覚と長距離撮影を可能にする、高度なステレオ奥行きアルゴリズムを搭載。・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる画像センサーセットを搭載。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポート。・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサを搭載。・対象物を照射して奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクターを搭載。仕様【Main RealSense component】- RealSense Vision Processor D4、- RealSense module D410タイプ【センサーシャッター】Rolling Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting pointsレンジ【最大】Approx. 10 meters; Varies depending on calibration, scene, and lighting condition解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280×720【RGBセンサー】1920×1080 at 30 fps使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】99×20×23視野角65°x 40°【RGBセンサー】69° x 42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps距離【最小深度】0.3 m( at Max Resolution)テクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D555
RealSense¥189,800税込¥208,7801台32日以内出荷RealSense Depth Camera D555は、チップレベルでPower over Ethernet (PoE) インターフェースを搭載し、USBおよびGMSL/FAKRA製品からなるメーカーのポートフォリオを拡充します。その他【SoC】RealSense SoC V5温度(℃)【動作ケース】-20~50解像度最大1280×720使用環境屋内/屋外視野角【視野角(水平×垂直)】RGB:90°×65°/深度:87°×58°測定距離最小26cm(VGA)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大90 FPSUSBタイプUSB-C(電源供給に使用可能)イメージセンサーグローバルシャッターIP等級IP65PoE対応RJ45
RealSense Depth Camera D457
RealSense¥249,800税込¥274,7801台32日以内出荷・RealSense デプスカメラ D457 は、メーカー初の GMSL/FAKRA 高帯域幅ステレオカメラです。・D457 は IP65 グレードの筐体を備え、粉塵の侵入や浸水から保護します。・D457 は Maxim シリアライザチップをオンボードで搭載しています。・ストリームをデコードするには、ホスト側に Maxim デシリアライザが必要です。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D450適合範囲.6 to 6m精度【深度】<2% at 4 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M4 thread mounting points、- Tripod解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】1 MP【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】124×29×36視野角87° × 58°【RGBセンサー】90° × 65°コネクタGMSL/FAKRARoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~52 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
RealSense Depth Camera D456
RealSense¥249,800税込¥274,7801台32日以内出荷・衝突回避のための長距離対応。・RGBと深度画像を一致させることで、スキャンデータの再現が容易になります。・複数のカメラを使ったリアルタイムのデジタルツイン作成が容易になります。・より高精度な長距離対応により、患者のモニタリングやデジタルサイネージ閲覧者とのインタラクションが可能になります。・IMUを統合することで、カメラが移動するあらゆる状況において、アプリケーションの深度認識精度を向上させることができます。・IP65規格準拠の筐体は防塵・防水性能を備えています。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D450適合範囲.6 to 6m精度【深度】<2% at 4 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M4 thread mounting points、- Tripod解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】1 MP【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】124×26×29視野角87° × 58°【RGBセンサー】90° × 65°防塵防水性能IP65コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~52 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic