BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類ISO-メートルねじ
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)60
ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
使用コーナー数3
材種BXC
カーマラボラトリー社は、アメリカのウイスコンシン州にて、1937年にアルフレッド・ウォービングによって創業された歴史あるリップバームメーカーです。
創業以来、今もなお製品開発に力を注ぎ生産管理されています。
アメリカ人なら、子供の頃から慣れ浸しんだブランドとして知名度が高く、全米の薬剤師組合で21年間に渡り、リップバーム部門で「ナンバー1」を獲得しています。
現在では、アメリカ以外の50ヵ国で販売され、1分間で約145個を売上げるほどの販売実績を残しています。
そして、海外セレブやメイクアップアーティストも多く愛用するほどの世界的人気ブランドとして成長し続けています。
シリーズクラシックリップバーム
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
取付ねじSR-S11
油穴有
レンチSR-K11
チップ寸法(mm)T10
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
種別内径用(右勝手)
仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(
セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本
チップ寸法(mm)6
1セット
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
首径(mm)10
取付ねじチップ:SR-S11
油穴有
レンチSR-K11
チップタイプT10
全長(mm)125
寸法L1(mm)8
取付ねじ(チップ)SR-S26P
レンチSR-K11P
全長(mm)125
寸法L1(mm)8
取付ねじ(チップ)SR-S26P
レンチSR-K11P
全長(mm)100
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)25
寸法Dmax(mm)26
クーラントコネクター径(mm)Φ6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ