「台所用椅子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法B(mm)0.5
寸法W(mm)3.4
勝手右
寸法R(mm)0.1
角度α(°)30
角度β(°)12
使用コーナー数3
H(mm)4.3
全長(mm)125
寸法L1(mm)8
取付ねじ(チップ)SR-S26P
レンチSR-K11P
全長(mm)125
寸法L1(mm)8
取付ねじ(チップ)SR-S26P
レンチSR-K11P
寸法B(mm)0.5
寸法T(mm)5.4
寸法W(mm)3.4
勝手左
寸法R(mm)0.1
角度α(°)30
角度β(°)12
使用コーナー数3
H(mm)4.3
寸法L2(mm)11
全長(mm)125
取付ねじSR-S21XS
適合トルクスキーSR-K21
クーラントコネクター径(mm)Φ6
寸法X(mm)2.8
勝手左
使用コーナー数3
刃先角度(°)55
チップ寸法(mm)19
寸法X(mm)2.8
勝手右
使用コーナー数3
刃先角度(°)60
チップ寸法(mm)19
刃先角度(°)55
チップ寸法(mm)19
寸法X(mm)2.8
勝手右
使用コーナー数3
No.ツールNo.H30
寸法S(mm)7.2
寸法B(mm)8.2
勝手右
取付ねじSR-S16M
寸法Tmax(mm)15.5
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)55
チップタイプSI16
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
全長(mm)125
No.ツールNo.H29
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
シャンク径(mm)25
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1本
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
No.ツールNo.H28
寸法d(mm)57
寸法S(mm)44.0
寸法B(mm)44.5
寸法D1(mm)22
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.0
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)63
チップタイプSI16
1本
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。
No.ツールNo.H27
寸法d(mm)33.2
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1個
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
仕様I.C.:3/8"
形状スパイラル刃
チップタイプS16
関連キーワード