「14 1.75」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
ピッチ範囲(mm)1.75-2.0
ピッチ範囲(山数/inch)14-11
使用コーナー数3
チップサイズ8U
材種BXC
1ケース(10個)
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
ピッチ範囲(mm)1.75-2.0
ピッチ範囲(山数/inch)14-11
使用コーナー数3
チップサイズ8U
寸法X(mm)2.8
勝手左
使用コーナー数3
刃先角度(°)55
チップ寸法(mm)19
寸法X(mm)2.8
勝手右
使用コーナー数3
刃先角度(°)60
チップ寸法(mm)19
刃先角度(°)55
チップ寸法(mm)19
寸法X(mm)2.8
勝手右
使用コーナー数3
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類仕上刃無し
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)55
関連キーワード