ビルやホテル、建設現場をはじめ、あらゆるビジネスシーンで活躍
ポータブルだから持ち運びに便利です。たとえば建設現場で、お客様の目の前で2つの壁材の静摩擦を測定することで、材質の違いを数字で説明できます。
化粧品・薬品の触感などもその場で測り、他社製品との違いを数値で納得させることができるため、製造業や流通業などの営業ツールとしても便利です。
見た目では分かりにくい、言葉では説明しづらい技術指導などの現場で、数値で明確化することが可能
たとえば、飲食業での麺の食感、ガソリンスタンドでのワックスがけの技術、カンナで平面に木材を削る大工の技術など、手に取った感覚や触れた感覚が数値で見えるため、ワックスの仕上がり具合といった感覚的に判断されていた業務への支援、技術習得への理解が早まります。
離れた場所でも数値化で、各チェーン店の技術の均一化が図れます。
他社製品と「さわり心地」「しっとり感」など、どこが違うのか、初心者でも簡単に測定できます。
研究室などでの大規模なプロジェクトではない企画案のデータ収集や新商品の提案書づくりなどにも便利です。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均摩擦係数を表示します。測定は、被試験体に載せ、スイッチを押すだけです。
個人差はありません。単3形乾電池使用で、どこでも素早く測定できます。
用途床面の摩擦測定。
薬品、化粧品のすべり測定。
生産ライン上の各部摩擦測定(コンベア、ロール部など)。
紙、フィルム、布などの摩擦測定。
その他、卓上型試験機上で不可能なサンプルの測定
セット内容本体、スライダー取付けプラスドライバー、スライダー取外し治具、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
測定範囲静摩擦係数 0.000~1.300
電源単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×42×139
表示分解能0.001
あらゆる物体の滑り具合を測定するポータブルタイプの摩擦計です。
水平面のみならず傾斜面、壁面、天井面などあらゆる面を測定できます。
複数回の測定データを蓄積、PC接続キット(別売)でパソコンにデータを取込むことができます。
ボタンを押すだけの簡単操作なので、特別な知識や経験を必要とせずに測定できます。
あらゆる高さ、角度での様々な測定に適した握りやすさを追求しました。
付属品スライダー、キャリングケース、アルカリ電池
TGK品番0386-63-79-11
型式TYPE37N
寸法(mm)140×56×140
測定範囲0.000~1.300(静摩擦係数)
電源単3アルカリ電池4個またはACアダプター(別売)
表示分解能0.001
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
ポータブル摩擦計。TYPE:94i-II。物体間の静摩擦係数を誰にでも簡単に測定できるポータブルタイプの測定機。本体装備のスライダー(接触子)と被試験体との静摩擦係数を表示。スライダーには、布、フィルム等を取り付け可能。金属ガラス繊維プラスチック木材化粧品紙などの対象物で測定可能
付属品スライダー、アルカリ乾電池、スライダーホルダー、キャリングケース、プラスドライバ、Oリング、取扱説明書
測定範囲静摩擦係数 0.000~1.600
電源アルカリ乾電池(単3×4本)または専用ACアダプタ(オプション)
表示7セグメント赤色LED 4桁
表示分解能0.001
検出器VCMフォトセンサ
材質(スライダー)黄銅(ハードクロム処理) 40g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:188×64×62
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
TYPE37用PC接続キット
TGK品番0386-63-79-12
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
TYPE37用ACアダプター
TGK品番0386-63-79-13
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
関連キーワード