「r05-p5m」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
本体質量(kg)2.3
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
本体質量(kg)2.1
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
関連キーワード