絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット IKA PETTE Vario IKA

    マイクロピペット IKA PETTE Vario

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
    付属品校正証明書オートクレーブの可否
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
    寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
  • チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    509,800税込560,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
  • ホモジナイズ容器 IKA

    ホモジナイズ容器

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    機能温度測定機能ありアズワン品番64-8924-49
  • 粉砕容器 IKA

    粉砕容器

    IKA
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
  • ブレンダー容器 IKA

    ブレンダー容器

    IKA
    84,980税込93,478
    1個
    8日以内出荷
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    569,800税込626,780
    1個
    8日以内出荷
    1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
    寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
    付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
    寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
    付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
  • タングステンカッター IKA

    タングステンカッター

    IKA
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
  • 星型カッター IKA

    星型カッター

    IKA
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレス製カッター IKA

    ステンレス製カッター

    IKA
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
    付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2500コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
  • ブレード型撹拌羽根 IKA

    ブレード型撹拌羽根

    IKA
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • スパイラル型撹拌羽根 IKA

    スパイラル型撹拌羽根

    IKA
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウムインターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミックヒーター容量(W)1000
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
    寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000タイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
  • 撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA

    撹拌用チューブ ST-20(20mL)

    IKA
    29,980税込32,978
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKA

    ホモジナイズチューブ DT-20(20mL)

    IKA
    32,980税込36,278
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ステンレスボールミルチューブ BMT-20S IKA

    ステンレスボールミルチューブ BMT-20S

    IKA
    34,980税込38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
  • シリコンラバー付スタンド IKA

    シリコンラバー付スタンド

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    対応機種T18/25
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194処理容量(mL)10~1500
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92処理容量(mL)0.5~10
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290処理容量(mL)500~15000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300処理容量(mL)500~20000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    639,800税込703,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290処理容量(mL)250~10000
  • 小型粉砕器 A11用 シングルカッター IKA

    小型粉砕器 A11用 シングルカッター

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    モース硬度6まで対応
  • 小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA

    小型粉砕器 A11用 カッターブレード

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    繊維質の柔らかい試料向け
  • ミニシェーカーMS3用 片手インサート IKA

    ミニシェーカーMS3用 片手インサート

    IKA
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント

    IKA
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷