絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 121133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌機用スタンド IKA

    撹拌機用スタンド

    IKA
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様フラスコホルダーアズワン品番1-5891-15
  • ホモジナイザー用 オプション IKA

    ホモジナイザー用 オプション

    IKA
    579,800税込637,780
    1個
    63日以内出荷
  • 連続式ミル IKA

    連続式ミル

    IKA
    829,800税込912,780
    1個
    5日以内出荷
    連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
    仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500アズワン品番1-8007-01モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
  • 万能粉砕機 IKA

    万能粉砕機

    IKA
    1台
    欠品中
    粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
    仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpmアズワン品番5-4028-01
  • 分析ミル用 カッター IKA

    分析ミル用 カッター

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
  • シェーカー VXRベーシック Vibrax(R) IKA

    シェーカー VXRベーシック Vibrax(R)

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数! 連続作業に最適。 ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。 本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。 世界的に証明された高品質。 新デザインで改良されたドライブシステム。
    質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)回転数(min-1[r.p.m])0~2200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5型番VXR振幅(mm)4電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)サイズ(mm)157×247×130アズワン品番1-5891-01振盪方式サークル最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130
  • ホットマグネットスターラー(アナログ) IKA

    ホットマグネットスターラー(アナログ)

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
  • スターラー用ボスヘッド(H16V固定用) IKA

    スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)

    IKA
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)アズワン品番1-6607-05
  • 撹拌羽根(タービン型) IKA

    撹拌羽根(タービン型)

    IKA
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • 使い捨て粉砕容器(100mL×50個) IKA

    使い捨て粉砕容器(100mL×50個)

    IKA
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105処理容量(mL)1~100