絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • VORTEX2用 マイクロプレート用インサート IKA

    VORTEX2用 マイクロプレート用インサート

    IKA
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
  • 容器押え IKA

    容器押え

    IKA
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
  • シリコンラバー付スタンド IKA

    シリコンラバー付スタンド

    IKA
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    適合機種RW20 EUROSTAR20/40/60
  • H型スタンド IKA

    H型スタンド

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    適合機種RW28 EUROSTAR100/200
  • 温度コントローラ IKA

    温度コントローラ

    IKA
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。
    付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2計測範囲-50~450℃
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド

    IKA
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
    寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)20
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
    寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304
  • ホットプレート IKA

    ホットプレート

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
    電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック
  • チューブ IKA

    チューブ

    IKA
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKA

    チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器

    IKA
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
  • 固定プランプ IKA

    固定プランプ

    IKA
    76,980税込84,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様コード番号:0003264400材質アルミニウムアズワン品番1-3730-12
  • ホモジナイザ IKA

    ホモジナイザ

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スタンド IKA

    スタンド

    IKA
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号:0003386000型番R104サイズ(mm)242×355×370アズワン品番1-8471-18
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)15材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×246×90
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    電源AC100~240V 50/60Hz
  • シャフトジェネレータ IKA

    シャフトジェネレータ

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号:0003370100容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100サイズ(mm)Φ10×115アズワン品番1-8471-17
  • 伸縮スタンド IKA

    伸縮スタンド

    IKA
    239,800税込263,780
    1個
    12日以内出荷
    ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
    仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    639,800税込703,780
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)5.76回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)電源AC100~115V 50/60Hzモーター容量700W処理量(mL)250~30000外寸法(mm)115×139×355アズワン品番1-6609-21
  • 攪拌機 IKA

    攪拌機

    IKA
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • 安全メインスイッチ IKA

    安全メインスイッチ

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様防塵・防水(DIN EN60529):IP67、RW47 digital)や大型ホモジナイザー(例:ウルトラタラックス(R) T65シリーズ用)、コード番号:0003294800サイズ(mm)メイン/84×19×16、コンタクト/73×10×19アズワン品番1-3730-11
  • 超強磁力スターラー 撹拌子 IKA

    超強磁力スターラー 撹拌子

    IKA
    20,980税込23,078
    1個
    33日以内出荷
  • シャフトジェネレータ IKA

    シャフトジェネレータ

    IKA
    63,980税込70,378
    1セット(12本)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKA

    EUROSTAR 40 デジタル撹拌機

    IKA
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
    質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで消費電力(W)112回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD電源コード(m)1.8粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
  • ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA

    ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ

    IKA
    36,980税込40,678
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。 密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。 使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
    容量(mL)20
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
    付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
  • 分析ミル用 ブレード(標準カッター) IKA

    分析ミル用 ブレード(標準カッター)

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。仕様カッターブレード適合本体A11材質ステンレスアズワン品番1-6610-12
  • 分析ミル用 容器 IKA

    分析ミル用 容器

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    適合本体A11
  • 連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA

    連続式ミル用 オプション(ヘッド)

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
    材質ステンレス
  • 撹拌機用スタンド IKA

    撹拌機用スタンド

    IKA
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様フラスコホルダーアズワン品番1-5891-15
  • ホモジナイザー用 オプション IKA

    ホモジナイザー用 オプション

    IKA
    579,800税込637,780
    1個
    63日以内出荷
  • 連続式ミル IKA

    連続式ミル

    IKA
    829,800税込912,780
    1個
    5日以内出荷
    連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
    仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500アズワン品番1-8007-01モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
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
3ページ目: IKA 【通販モノタロウ】 最短即日出荷