粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
連続運転万能粉砕器。
2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。
本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。
硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。
ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番1-8007-01
仕様本体ベーシック
TGK品番969-63-80-07
材質ステンレス
寸法(mm)320×300×380
質量(kg)9.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
モーター出力(W)500
モーター入力(W)1000
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
関連キーワード