チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)
最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10
材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM
電源(V)100~230
保護等級(モーター部)IP65
許容周囲温度(℃)+5~+40
許容温度(℃)(液体)+5~+80
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)許容液体:+5~80
吸入揚程(m)3(水柱)
最高吐出揚程(m)10(水柱)
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz
接続口径ホース内径6mm
質量(kg)0.9
外形寸法145×93×134cm
最大揚程(m)60
流量(mL/min)1-100((大気圧時)
材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
0.03mL/minからの極微量の流量設定
分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ
容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます
メンテナンスフリーで長寿命
脈動が少ない
溶媒に対して選択できるポンプヘッド
低騒音・低振動・空運転可能
流量を較正できるキャリブレーション機能
保護等級:IP65
表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20
外部制御機能無
消費電力(W)10
接続口径UNF1/4"-28
外形寸法(mm)150×93×144
質量(kg)0.9
タイマー設定1秒~99時間59秒
電源AC100-240V 50/60Hz
許容周囲温度(℃)5~40
液温(℃)5~80
流体粘度(cSt)150c
仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m
商品タイプ本体
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
寸法(mm)145×93×134
質量(g)900
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
最大揚程(m)吸引:3
保護等級IP65
最高吐出揚程(m)60
外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)
流量精度±2%
流量1~100mL/min
接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御
材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
サイズ145×93×134mm
質量(g)900
揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm
保護等級IP65
タイマー設定1秒~99時間59秒
アズワン品番1-1837-14
流量精度±2%
流量1~100mL/min
1台
¥299,800
税込¥329,780
60日以内出荷
メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m
寸法(mm)145×93×134mm
質量(g)900
電源(V)AC100~240 50/60Hz
再現性±1%
保護等級IP65
流量(mL/min)1~100
タイマー設定1秒~99時間59秒
流量精度±2%
サービス分類レンタル
極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02
アズワン品番1-5312-27-54
1台
¥469,800
税込¥516,780
63日以内出荷
関連キーワード