3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V)100~230 保護等級(モーター部)IP65 許容周囲温度(℃)+5~+40 許容温度(℃)(液体)+5~+80
1個
159,800 税込175,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz 接続口径ホース内径6mm 質量(kg)0.9 外形寸法145×93×134cm 最大揚程(m)60 流量(mL/min)1-100((大気圧時) 材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20 外部制御機能 消費電力(W)10 接続口径UNF1/4"-28 外形寸法(mm)150×93×144 質量(kg)0.9 タイマー設定1秒~99時間59秒 電源AC100-240V 50/60Hz 許容周囲温度(℃)5~40 液温(℃)5~80 流体粘度(cSt)150c 仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m 商品タイプ本体
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)