「流量計アナログ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-08 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01 材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM 寸法(mm)90×361×141 質量(kg)3.9 電源AC100V(50/60Hz)100W 吸入吐出口径(mm)Φ6 加圧圧力(kPa)50 排気量(L/min)16 到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷