「自給式」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。 寸法(mm)145×93×134 質量(g)900 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 最大揚程(m)吸引:3 保護等級IP65 最高吐出揚程(m)60 外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル) 流量精度±2% 流量1~100mL/min 接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
1台
299,800 税込329,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF 動画あり
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m 寸法(mm)145×93×134mm 質量(g)900 電源(V)AC100~240 50/60Hz 再現性±1% 保護等級IP65 流量(mL/min)1~100 タイマー設定1秒~99時間59秒 流量精度±2% サービス分類レンタル
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz 温度(℃)許容液体:+5~80 吸入揚程(m)3(水柱) 最高吐出揚程(m)10(水柱) 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V)100~230 保護等級(モーター部)IP65 許容周囲温度(℃)+5~+40 許容温度(℃)(液体)+5~+80
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御 材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM サイズ145×93×134mm 質量(g)900 揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm 保護等級IP65 タイマー設定1秒~99時間59秒 アズワン品番1-1837-14 流量精度±2% 流量1~100mL/min
1台
299,800 税込329,780
60日以内出荷

メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02 アズワン品番1-5312-27-54
1台
469,800 税込516,780
63日以内出荷

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz 接続口径ホース内径6mm 質量(kg)0.9 外形寸法145×93×134cm 最大揚程(m)60 流量(mL/min)1-100((大気圧時) 材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)