カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
    • 残留塩素計(15)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • モノタロウ(47)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(146)
  • マザーツール(51)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(318)
  • テクロック(303)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(757)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(533)
  • エスコ(359)
  • RS PRO(328)
  • 長野計器(292)
  • ナリカ(274)
  • オーツカ光学(273)
  • アズワン(229)
  • クリアー光学(170)
  • testo(テストー)(159)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個(1個)
8日以内出荷
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
濁度色度センサー KRK(笠原理化工業)濁度色度センサーKRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1個(1個)
4日以内出荷
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器KRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1個(1個)
6日以内出荷
プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計KRK(笠原理化工業)
269,800税込296,780
1個(1個)
3日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
【レンタル】クロロフィルセンサー CHL-30Nシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業)【レンタル】クロロフィルセンサー CHL-30Nシリーズ レンタルKRK(笠原理化工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算)質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本測定温度(℃)5~35測定原理蛍光測定法測定波長励起/460mm、蛍光/590mm最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算)サービス分類レンタル
溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)溶存オゾン計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個
17日以内出荷
本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。
用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ測定範囲0.00~3.00mg/L電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6使用温度(℃)5~35分解能0.01mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38検水量5mL光源LED測定対象溶存オゾン濃度測定原理発色試薬による吸光光度法アズワン品番64-4046-94
MLSS/界面計 汚泥濃度計 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計 汚泥濃度計KRK(笠原理化工業)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。用途別の測定モードから選択できます。外部光の影響を受けない高感度検出器です。
付属品検出器(ケーブル6m付き)、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)、洗浄ブラシ、携行ケース寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214測定範囲MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー再現性±3%以内/FS(一定条件)分解能MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m防塵防水性能IP67準拠アズワン品番61-3376-04
塩素イオン計 KRK(笠原理化工業)塩素イオン計KRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1台
24日以内出荷
参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192本体質量(g)約290測定方式イオン電極法アズワン品番68-0510-24メモリー機能最大30件
溶存酸素計 DO計 KRK(笠原理化工業)溶存酸素計 DO計KRK(笠原理化工業)
129,800税込142,780
1台
17日以内出荷
優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃質量(g)本体/約290分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169校正空気自動校正(ワンタッチ)繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)検知原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番68-5159-13メモリー機能最大30件
残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1ZKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分 KRK(笠原理化工業)亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分KRK(笠原理化工業)
4,998税込5,498
1袋(100回分)
17日以内出荷
比色法水質測定器アクアテスター用の試薬セットです。
仕様●入数:試薬セット各100回分アズワン品番67-0319-66
MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し KRK(笠原理化工業)MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無しKRK(笠原理化工業)
169,800税込186,780
1本
10日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-46
MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1本
10日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45
【レンタル】高濃度有効塩素計 RC-3F KRK(笠原理化工業)【レンタル】高濃度有効塩素計 RC-3FKRK(笠原理化工業)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2つのキーだけで容易に操作できます。
透視度センサ KRK(笠原理化工業)透視度センサKRK(笠原理化工業)
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。 デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。 付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ寸法(mm)48×32×320質量(g)約300電源単5電池×4(付属)再現性±3%(FS)以内(一定条件で)測定原理レンズ集光式透過光測定測定波長近赤外光 880nm測定範囲(cm)2.0~200水温(℃)2~40(測定)
MLSS KRK(笠原理化工業)MLSSKRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214質量(g)290(本体)、約550(検出器)電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000測定項目MLSSケーブル長(m)6測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内データ数最大30件(データ番号、測定値表示)分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
比色法水質測定器 アクアテスター KRK(笠原理化工業)比色法水質測定器 アクアテスターKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
一体型透視度センサ KRK(笠原理化工業)一体型透視度センサKRK(笠原理化工業)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池4個測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320測定波長近赤外線(880nm)測定範囲(cm)2.0~200
DPD法残留塩素計 KRK(笠原理化工業)DPD法残留塩素計KRK(笠原理化工業)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース質量(g)約290電源単4形アルカリ乾電池4個測定範囲(mg/L)0.00~5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38測定対象遊離残留塩素/全残留塩素分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
銅・ニッケル濃度計 KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計KRK(笠原理化工業)
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)電源単4乾電池×3個(付属)ケーブル長(m)2精度±2%FS以内測定方式吸光光度法再現性±1%(FS)以内分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1測定温度(℃)0~50材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214アズワン品番61-3376-24
汚泥沈殿率測定器 KRK(笠原理化工業)汚泥沈殿率測定器KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
予約販売
採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)材質PMMA(アクリル)目盛(mL)10ml外寸法(mm)Φ68×400アズワン品番61-3376-23
濁度計 KRK(笠原理化工業)濁度計KRK(笠原理化工業)
219,800税込241,780
1個
24日以内出荷
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248測定範囲0~200度質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4電池×3最小表示0.1度ケーブル長(m)6精度±2%(FS)以内/一定温度測定方式近赤外90°散乱光測定方式
ハンディイオン計 KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計KRK(笠原理化工業)
349,800税込384,780
1個
10日以内出荷
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)質量(g)約300電源単4アルカリ電池×3精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定対象アズワン品番61-3376-15
残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器KRK(笠原理化工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
【レンタル】MLSS/汚泥界面計 KRK(笠原理化工業)【レンタル】MLSS/汚泥界面計KRK(笠原理化工業)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定 参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示)質量(g)計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別)電源アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分)ケーブル長(m)6m標準測定方式MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー再現性±3%以内/FS(一定条件で)最小目盛MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
【レンタル】クロロフィルメーター KRK(笠原理化工業)【レンタル】クロロフィルメーターKRK(笠原理化工業)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)計器/約290検出器/約500保護構造防塵、防水構造(IP63相当)電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)測定方式センサー部浸漬測定表示LCD 3・1/2桁再現性(%)±2以内(一定条件で)分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)測定対象クロロフィル測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
高感度濁度計 KRK(笠原理化工業)高感度濁度計KRK(笠原理化工業)
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替)測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度表示液晶3.1/2桁使用電池単4アルカリ乾電池×4本付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース外形寸法(mm)88×174×65質量(g)約310アズワン品番1-8674-01
濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサーKRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-8673-01寸法(mm)48×32×320質量(g)約300セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
クロロフィルセンサー KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサーKRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)約300保護構造防塵・防水構造(IP63相当)電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ表示LCD 3.1/2桁再現性±2%以内(一定条件で)分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)測定対象クロロフィル測定原理蛍光測定法測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
残留塩素計 KRK(笠原理化工業)残留塩素計KRK(笠原理化工業)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(50回分)
当日出荷
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用アズワン品番1-6652-01仕様本体(DPD法)セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース寸法(mm)82×36×111測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0商品タイプレンタル品はこちら
残留塩素計 KRK(笠原理化工業)残留塩素計KRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。
アズワン品番1-6650-01仕様本体(DPD法)寸法(mm)120×100×108測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケース商品タイプレンタル品はこちら
高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
アズワン品番6-9757-21測定範囲(mg/L)0~300
pH/残留塩素計(アクアテスター) KRK(笠原理化工業)pH/残留塩素計(アクアテスター)KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース種別本体(DPD法)測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし) KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし)KRK(笠原理化工業)
979税込1,077
1個(1個)
8日以内出荷
pH残留塩素測定器用BTB指示薬 18mL KRK(笠原理化工業)pH残留塩素測定器用BTB指示薬 18mLKRK(笠原理化工業)
799税込879
1本
10日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH残留塩素測定器用DPD比色盤B KRK(笠原理化工業)pH残留塩素測定器用DPD比色盤BKRK(笠原理化工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH残留塩素測定器用BTB指示薬 500mL KRK(笠原理化工業)pH残留塩素測定器用BTB指示薬 500mLKRK(笠原理化工業)
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
残留塩素測定器 DP/HOCL-2Z KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器 DP/HOCL-2ZKRK(笠原理化工業)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。 低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。 高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
測定項目残留塩素測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A)仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
溶存オゾン測定器 O3-1Z KRK(笠原理化工業)溶存オゾン測定器 O3-1ZKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
溶存オゾン濃度を9段階に測定できます。
測定範囲0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5mg/L
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら