カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • モノタロウ(4)
  • M&H(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • プロテック(1)
  • アズワン(8)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • HORIBA(堀場製作所)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • RS PRO(11)
  • エスコ(6)
  • コクヨ(4)
  • マザーツール(7)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 日動工業(7)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
  • 永大産業(6)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 谷沢製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph11」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH計 KP-11F KRK(笠原理化工業)

    pH計 KP-11F

    KRK(笠原理化工業)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    8日以内出荷
    1本の電極でpH/水温/mVの3項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5824材質ABS樹脂測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • pH/ORP計 KP-11Z KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計 KP-11Z

    KRK(笠原理化工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    1本の電極でpH/ORP/水温/mVの4項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5825材質ABS樹脂電源(V)DC4.5測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型

    KRK(笠原理化工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法採水型測定分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法投込み型測定(内部液無補充型)分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
  • pH/ORP計 KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    10日以内出荷
    1台でpH、ORP、水温、pH起電力(mV)の4項目測定。用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。自己診断機能付。測定値メモリー機能付。
    材質本体 ABS樹脂測定範囲pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、ORP:0~±1999V、水温:0.0~50.0質量(g)本体 約290、採水電極 約120測定方式pH ガラス電極法:ORP 白金電極法構成標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書本体外形寸法(mm)70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195アズワン品番60-3261-17メモリー機能最大30件
  • pH計 KRK(笠原理化工業)

    pH計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    10日以内出荷
    1台でpH、水温、pH起電力(mV)の3項目測定。用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。自己診断機能付。測定値メモリー機能付。
    材質本体 ABS樹脂測定範囲pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、水温:0.0~50.0質量(g)本体 約290、採水電極 約120測定方式pH ガラス電極法構成標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11F)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書本体外形寸法(mm)70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195アズワン品番60-3261-20メモリー機能最大30件
  • UV/LED式有効塩素計 KRK(笠原理化工業)

    UV/LED式有効塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    17日以内出荷
    深紫外LED光によるUV/LED吸光度法。無希釈測定。無試薬測定。測定モードの選択が可能。メモリー機能付。最大19件の測定データを記憶/呼び出しが可能
    適合測定水条件:検水にSS、着色、気泡、有機物、オゾン、他の酸化生物質等共存不可測定範囲モード1/0~1000/L、モード2/0~500/L質量(g)約200測定方式深紫外吸光度法外形寸法88(W)×65(H)×174(D)構成標準:計器本体(乾電池付)、専用測定セル(キャップ付)1ヶ、スポイト、携行ケース、取扱説明書、保証書アズワン品番60-5665-92メモリー機能最大19件pH範囲モード1/約pH7~pH11、モード2/約pH2~pH6.5