pH計
1台でpH、水温、pH起電力(mV)の3項目測定。
用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。
自己診断機能付。
測定値メモリー機能付。
- 材質
- 本体 ABS樹脂
- 測定範囲
- pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、水温:0.0~50.0
- 質量(g)
- 本体 約290、採水電極 約120
- 測定方式
- pH ガラス電極法
- 構成
- 標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11F)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書
- 本体外形寸法(mm)
- 70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195
- アズワン品番
- 60-3261-20
- メモリー機能
- 最大30件
- 内容量
- 1台
本体 の新着商品
カテゴリ
























