116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定滑車 横型1車TR 浅野金属工業固定滑車 横型1車TR浅野金属工業
9,998税込10,998
1台
欠品中
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型2車TR 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR浅野金属工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
壁付用ブロック 浅野金属工業壁付用ブロック浅野金属工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
材質(本体)SUS304使用ロープ径(mm)Φ14まで材質(シーブ)SCS13
AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)浅野金属工業
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
網針 200 浅野金属工業網針 200浅野金属工業
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質特殊ステンレス質量(g)500寸法L(mm)210寸法L1(mm)136.5寸法A(mm)29寸法t(mm)6寸法D(mm)6.5寸法B(mm)26.5寸法L2(mm)15.5寸法L3(mm)24.8寸法A1(mm)16寸法A2(mm)1.2サイズ(mm)200
船用アイプレート D型 浅野金属工業船用アイプレート D型浅野金属工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質SUS304
船用リングプレート B型 浅野金属工業船用リングプレート B型浅野金属工業
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS304
クロスビット 浅野金属工業クロスビット浅野金属工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
材質SUS304
強力ダルマブロック PB型 1車 150mm 浅野金属工業強力ダルマブロック PB型 1車 150mm浅野金属工業
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
AKフックG型 浅野金属工業AKフックG型浅野金属工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
スナップフック 3SH 浅野金属工業スナップフック 3SH浅野金属工業
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304サイズ3SH質量(g)1600寸法L(mm)177寸法H(mm)22寸法L1(mm)128使用荷重(kg)2500寸法D(mm)30寸法B(mm)109寸法H1(mm)20寸法H2(mm)30
強力ダルマブロックPB型 浅野金属工業強力ダルマブロックPB型浅野金属工業
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
ホタテスバル(スイベル付) 浅野金属工業ホタテスバル(スイベル付)浅野金属工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
材質本体=SUS304、ツメスイベル=SCS13
重量フック(スイベル付) 浅野金属工業重量フック(スイベル付)浅野金属工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
ステン重量フック(鍛造品) 浅野金属工業ステン重量フック(鍛造品)浅野金属工業
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質SUS304、ピン、バネ、ラッチ=SUS304
丸爪四ツ又イカリ 浅野金属工業丸爪四ツ又イカリ浅野金属工業
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
材質SUS304
ダンフォース型アンカー 浅野金属工業ダンフォース型アンカー浅野金属工業
71,980税込79,178
1個
42日以内出荷
材質SUS304
デッキエンドローラーJIS型 浅野金属工業デッキエンドローラーJIS型浅野金属工業
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
材質SUS304、ブッシュ=HBsB穴径(Φmm)16
デッキエンドローラー 浅野金属工業デッキエンドローラー浅野金属工業
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
ドアクリップN(S)型 浅野金属工業ドアクリップN(S)型浅野金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304質量(g)1020ドア厚(mm)4まで
ドアクリップJIS型 浅野金属工業ドアクリップJIS型浅野金属工業
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
材質SUS304、内、外部ハンドル=SCS14(SUS316相当)、ブッシュ、座金、グリースニップル=真鍮質量(g)3070
ドアクリップB型 浅野金属工業ドアクリップB型浅野金属工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質SUS304、内部ハンドル=SCS13質量(g)1500
スイベルフックⅡ型 浅野金属工業スイベルフックⅡ型浅野金属工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
パースカップリング 浅野金属工業パースカップリング浅野金属工業
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304寸法(mm)11質量(g)420使用荷重(t)1.86長さL(mm)111
パースリング 浅野金属工業パースリング浅野金属工業
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス寸法(mm)80質量(kg)7.4使用荷重(t)2.5長さL(mm)326リング寸法(mm)2重:2×25
パースリングO型 浅野金属工業パースリングO型浅野金属工業
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金質量(kg)4.1サイズ120使用荷重(t)3長さL(mm)274六角レンチ径(Φmm)4.14
パースリングBL型 浅野金属工業パースリングBL型浅野金属工業
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金質量(kg)2.5サイズ60使用荷重(t)2.5長さL(mm)233六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
チョーカーフック-R 浅野金属工業チョーカーフック-R浅野金属工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅寸法(mm)65質量(kg)6使用荷重(t)3.4長さL(mm)238六角レンチ径(Φmm)4
パーススナップシャックルⅡ型 浅野金属工業パーススナップシャックルⅡ型浅野金属工業
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
パースオートシャックル 浅野金属工業パースオートシャックル浅野金属工業
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
オートシャックルⅢ型 浅野金属工業オートシャックルⅢ型浅野金属工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。 本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。 本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
材質特殊ステンレス軸径(Φmm)本体:12
スナップリングIL 浅野金属工業スナップリングIL浅野金属工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
インターロック方式を採用する事により、従来のスナップリングに比べて製品重量を大幅に増やすことなく、強度アップを施した製品です。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=HBsB、止めねじ=SUS304質量(kg)3.7サイズ3SR使用荷重(kg)1500
スナップフック 浅野金属工業スナップフック浅野金属工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304
スナップフックB型 浅野金属工業スナップフックB型浅野金属工業
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。 独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。 インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304寸法(mm)30質量(kg)2使用荷重(t)3
AKワニブロックP型 浅野金属工業AKワニブロックP型浅野金属工業
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
巾広ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業巾広ワニブロック(ベアリング入)浅野金属工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。 ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。 ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。 シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
使用荷重(t)1材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304質量(kg)5.9寸法L(mm)395寸法d(mm)20寸法L1(mm)52.5寸法t(mm)50寸法B(mm)139寸法D1(mm)80ロープ径(Φmm)(最大)30寸法L2(mm)208寸法B2(mm)19寸法B1(mm)27寸法t1(mm)102ベアリング呼び番号6007シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8・14
延縄用ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業延縄用ワニブロック(ベアリング入)浅野金属工業
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。 シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。 本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。 メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
使用荷重(t)0.75材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304質量(kg)2.6ベアリング呼び番号6005シーブ径(mm)100六角レンチ径(Φmm)6・10
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304