絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 81115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延縄用ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業

    延縄用ワニブロック(ベアリング入)

    浅野金属工業
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。 シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。 本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。 メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
    使用荷重(t)0.75材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304質量(kg)2.6ベアリング呼び番号6005シーブ径(mm)100六角レンチ径(Φmm)6・10
  • AKブロックⅢ-A型オーフ 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型オーフ

    浅野金属工業
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
  • AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー

    浅野金属工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。 ハズレ止め付きフックもあり。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
  • AKブロックⅢ-A型ハッカー 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型ハッカー

    浅野金属工業
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
  • AKブロックPBⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPBⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。 シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。 さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。
    使用荷重(t)1.5材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304質量(kg)4.9寸法L(mm)341寸法d(mm)22寸法L1(mm)52寸法t(mm)34寸法B(mm)137寸法D1(mm)100ロープ径(Φmm)(最大)25寸法L2(mm)174寸法B1(mm)27寸法t1(mm)69シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8
  • 強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。 本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。 シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。
    使用荷重(t)5材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304寸法(mm)150質量(kg)11.8ロープ径(Φmm)(最大)32ベアリング呼び番号6308
  • 強力ブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    159,000税込174,900
    1台
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304シーブ数1
  • 強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(t)5材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅質量(kg)12.2寸法L(mm)391寸法d(mm)23寸法L1(mm)50寸法B(mm)167寸法D1(mm)132ロープ径(Φmm)(最大)20寸法L2(mm)190寸法B2(mm)13寸法B1(mm)38寸法t1(mm)93ベアリング呼び番号6308シーブ径(mm)150シーブ数1六角レンチ径(Φmm)4・8・4
  • 強力ダルマブロック(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロック(ベアリング入)

    浅野金属工業
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    シーブ数1
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
    使用荷重(t)1.6材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)2.6寸法L(mm)268寸法d(mm)16寸法L1(mm)44寸法t(mm)25寸法B(mm)110寸法D1(mm)78ロープ径(Φmm)(最大)22寸法L2(mm)137寸法B2(mm)10.5寸法B1(mm)22寸法t1(mm)56ベアリング呼び番号6304シーブ径(mm)100シーブ数1六角レンチ径(Φmm)5
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金サイズ180寸法D(mm)52寸法L(mm)366寸法L1(mm)186寸法L2(mm)253寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)20寸法B(mm)264寸法B1(mm)71.5寸法B2(mm)180寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)14質量(kg)6.2使用荷重(t)3.0
  • 強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303シーブ径(mm)150寸法d(mm)26寸法L(mm)396寸法L1(mm)57寸法L2(mm)194寸法B(mm)161寸法B1(mm)44寸法t(mm)42寸法t1(mm)87六角レンチ径(Φmm)10・14ベアリング呼び番号6211使用荷重(t)5.0
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ60寸法D(mm)41寸法L(mm)232.5寸法L1(mm)119寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法A(mm)45寸法A1(mm)16寸法B(mm)129寸法B1(mm)41.5寸法B2(mm)60寸法B3(mm)44寸法S(mm)41.5六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14質量(kg)2.5使用荷重(t)2.5
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金サイズ180寸法D(mm)52寸法L(mm)384寸法L1(mm)187寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)28.5寸法A2(mm)40.5寸法B(mm)263寸法B1(mm)71.5寸法B2(mm)180寸法S(mm)50六角レンチ径(Φmm)6・14質量(kg)6.8使用荷重(t)3.0
  • ライトスパイキSG 浅野金属工業

    ライトスパイキSG

    浅野金属工業
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
    材質特殊ステンレス
  • ライトスパイキSG-K 浅野金属工業

    ライトスパイキSG-K

    浅野金属工業
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレスサイズ22S質量(g)450寸法L(mm)260寸法d(mm)30寸法L1(mm)105寸法L2(mm)155
  • 鱧ハサミ 浅野金属工業

    鱧ハサミ

    浅野金属工業
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304サイズ(mm)400寸法L(mm)410寸法L1(mm)255寸法L2(mm)120寸法B(mm)106寸法B1(mm)30質量(g)600
  • グラスファイバージョイントポール長尺セット(接続段付ボルト1個付) 浅野金属工業

    グラスファイバージョイントポール長尺セット(接続段付ボルト1個付)

    浅野金属工業
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です) マリンロープカッターと接続可能です。
    材質FRP
  • グラスファイバージョイントポール 浅野金属工業

    グラスファイバージョイントポール

    浅野金属工業
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    マリンロープカッターと接続可能です。
    材質FRPねじ径W1/2
  • グラスファイバージョイントポール用マリンロープカッター 浅野金属工業

    グラスファイバージョイントポール用マリンロープカッター

    浅野金属工業
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
    用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ材質SUS304質量(g)150
  • フラットリング 浅野金属工業

    フラットリング

    浅野金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
    材質SUS304サイズ13×180寸法d(mm)13寸法D(mm)180寸法t(mm)11質量(g)630使用荷重(kg)280
  • カップリング 浅野金属工業

    カップリング

    浅野金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
    材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304
  • パースリングBL型(サイズ100) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ100)

    浅野金属工業
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ100寸法D(mm)50寸法L(mm)299寸法L1(mm)126寸法L2(mm)197寸法L3(mm)50寸法A(mm)60寸法A1(mm)25寸法B(mm)181寸法B1(mm)45寸法B2(mm)100寸法B3(mm)50寸法S(mm)45六角レンチ径(Φmm)4・8・14質量(kg)5.5使用荷重(t)3.5
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ60寸法D(mm)41寸法L(mm)233寸法L1(mm)119寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法A(mm)45寸法A1(mm)16寸法B(mm)129寸法B1(mm)41.5寸法B2(mm)60寸法B3(mm)44寸法S(mm)41六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14質量(kg)2.5使用荷重(t)2.5
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金寸法D(mm)52寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50使用荷重(t)3.0
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金サイズ180寸法D(mm)52寸法L(mm)384寸法L1(mm)187寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)28.5寸法A2(mm)40.5寸法B(mm)263寸法B1(mm)71.5寸法B2(mm)180寸法S(mm)50六角レンチ径(Φmm)6・14質量(kg)6.8使用荷重(t)3.0
  • パースオートシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パースオートシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。 本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。 また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
    材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316サイズL寸法D(mm)32寸法d(mm)16寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法L(mm)210寸法L1(mm)48寸法L2(mm)169寸法L3(mm)32寸法A(mm)16寸法B(mm)85寸法B1(mm)32寸法B2(mm)30寸法B3(mm)64ねじ径(inch)W5/8六角レンチ径(Φmm)10止め輪10質量(kg)1.7使用荷重(t)2.0
  • オートシャックルⅡS型 浅野金属工業

    オートシャックルⅡS型

    浅野金属工業
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    オートシャックルⅡ型をベースに、本体強度と使用荷重を向上させ、ゲート開閉時の衝撃吸収機構を付与した製品です。 本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
    材質特殊ステンレス(High Stainless 1)サイズL寸法d(mm)16寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法L(mm)164寸法L1(mm)25寸法L2(mm)112寸法L3(mm)32寸法B(mm)88寸法B1(mm)32寸法B2(mm)30寸法B3(mm)64質量(kg)1.33使用荷重(t)2.8
  • ダブルオートシャックル 浅野金属工業

    ダブルオートシャックル

    浅野金属工業
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    ロープやリングの連結金具として高い実績を誇る「オートシャックル」のゲート機構を、製品の両端部に採用しました。 旋網のリングとネットの連結と開放に使用する場合、素早く確実に連結でき、またスパイキなどの工具を本体の穴に挿入することで容易に開放できます。 両端のゲート部は、Φ16のシャフトで連結されている為、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これによって実使用時に無理な負荷が製品にかかることを低減しています。
    材質特殊ステンレスサイズL寸法L(mm)230.2寸法L1(mm)174.4寸法B(mm)72寸法B1(mm)30質量(kg)1.86使用荷重(t)1.3
  • AKブロックⅢ-A型ハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型ハッカー ハズレ止め付き

    浅野金属工業
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 フックにはハズレ止めが付きます。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅六角レンチ径(Φmm)1.5
  • AKブロックPB-S型(ステンレスベアリング入ステンレスシーブ) 浅野金属工業

    AKブロックPB-S型(ステンレスベアリング入ステンレスシーブ)

    浅野金属工業
    40,980税込45,078
    1台
    6日以内出荷
    養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。 本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。 ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
    材質特殊ステンレスシーブ径(mm)100ロープ径(Φmm)最大25寸法d(mm)25寸法L(mm)171寸法L1(mm)30寸法L2(mm)60寸法B(mm)112寸法B1(mm)26寸法t(mm)31寸法t1(mm)63.5ベアリング呼び番号6203質量(kg)2.1使用荷重(t)1.0
  • AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。 本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。 シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。
    材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当
  • 強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
  • 強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14
  • 強力ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷