8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
使用荷重(t)1.6 材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)2.6 寸法L(mm)268 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)44 寸法t(mm)25 寸法B(mm)110 寸法D1(mm)78 ロープ径(Φmm)(最大)22 寸法L2(mm)137 寸法B2(mm)10.5 寸法B1(mm)22 寸法t1(mm)56 ベアリング呼び番号6304 シーブ径(mm)100 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)5
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール 材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304 種類1車 寸法L(mm)334 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)54 ベアリング呼び番号:6207 寸法(Φmm)シープ:125 寸法B(mm)138 寸法D1(mm)111 ロープ径(Φmm)最大:20 寸法L2(mm)159 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)27 材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付) 寸法t1(mm)76 使用荷重(N)6.2 六角レンチ径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷


現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)9.8 寸法L(mm)389 寸法d(mm)25.5 寸法L1(mm)58.5 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)132 寸法L2(mm)182 寸法B2(mm)12.5 寸法B1(mm)30 使用ロープ径(mm)20 寸法t1(mm)87 ベアリング呼び番号6209 シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

使用荷重(t)5 材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅 質量(kg)12.2 寸法L(mm)391 寸法d(mm)23 寸法L1(mm)50 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)132 ロープ径(Φmm)(最大)20 寸法L2(mm)190 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)38 寸法t1(mm)93 ベアリング呼び番号6308 シーブ径(mm)150 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)4・8・4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 ロープ径(Φmm)(最大)16 シーブ数1
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303 質量(kg)13.7 種類1車 寸法L(mm)403 使用荷重(t)5.0 寸法d(mm)26 寸法L1(mm)57 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)182 ロープ径(Φmm)最大21 寸法L2(mm)195 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)44 寸法t1(mm)92 ベアリング呼び番号6211 関連資料(0.08MB) シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6・10・14
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷