9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール 材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304 種類1車 寸法L(mm)334 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)54 ベアリング呼び番号:6207 寸法(Φmm)シープ:125 寸法B(mm)138 寸法D1(mm)111 ロープ径(Φmm)最大:20 寸法L2(mm)159 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)27 材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付) 寸法t1(mm)76 使用荷重(N)6.2 六角レンチ径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷


使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。 本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。 シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。
使用荷重(t)5 材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304 寸法(mm)150 質量(kg)11.8 ロープ径(Φmm)(最大)32 ベアリング呼び番号6308
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

1台
159,000 税込174,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303 シーブ径(mm)150 寸法d(mm)26 寸法L(mm)396 寸法L1(mm)57 寸法L2(mm)194 寸法B(mm)161 寸法B1(mm)44 寸法t(mm)42 寸法t1(mm)87 六角レンチ径(Φmm)10・14 ベアリング呼び番号6211 使用荷重(t)5.0
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重(t)5 材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅 質量(kg)12.2 寸法L(mm)391 寸法d(mm)23 寸法L1(mm)50 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)132 ロープ径(Φmm)(最大)20 寸法L2(mm)190 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)38 寸法t1(mm)93 ベアリング呼び番号6308 シーブ径(mm)150 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)4・8・4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷


現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)9.8 寸法L(mm)389 寸法d(mm)25.5 寸法L1(mm)58.5 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)132 寸法L2(mm)182 寸法B2(mm)12.5 寸法B1(mm)30 使用ロープ径(mm)20 寸法t1(mm)87 ベアリング呼び番号6209 シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303 質量(kg)13.7 種類1車 寸法L(mm)403 使用荷重(t)5.0 寸法d(mm)26 寸法L1(mm)57 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)182 ロープ径(Φmm)最大21 寸法L2(mm)195 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)44 寸法t1(mm)92 ベアリング呼び番号6211 関連資料(0.08MB) シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6・10・14
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷