別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金
質量(kg)4.1
サイズ120
使用荷重(t)3
長さL(mm)274
六角レンチ径(Φmm)4.14
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。
本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。
本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
材質特殊ステンレス
軸径(Φmm)本体:12
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。
ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。
ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。
ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス
寸法(mm)80
質量(kg)7.4
使用荷重(t)2.5
長さL(mm)326
リング寸法(mm)2重:2×25
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304
サイズM
質量(g)840
ねじ径W1/2
使用荷重(kg)800
長さL(mm)159
止め輪8
六角レンチ径(Φmm)8
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。
フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅
寸法(mm)65
質量(kg)6
使用荷重(t)3.4
長さL(mm)238
六角レンチ径(Φmm)4
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。
シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。
さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。
使用荷重(t)1.5
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304
質量(kg)4.9
寸法L(mm)341
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)52
寸法t(mm)34
寸法B(mm)137
寸法D1(mm)100
ロープ径(Φmm)(最大)25
寸法L2(mm)174
寸法B1(mm)27
寸法t1(mm)69
シーブ径(mm)125
六角レンチ径(Φmm)8
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。
詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。
シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304
質量(kg)9.8
寸法L(mm)389
寸法d(mm)25.5
寸法L1(mm)58.5
寸法B(mm)167
寸法D1(mm)132
寸法L2(mm)182
寸法B2(mm)12.5
寸法B1(mm)30
使用ロープ径(mm)20
寸法t1(mm)87
ベアリング呼び番号6209
シーブ径(mm)150
六角レンチ径(Φmm)6
1台
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。
従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。
グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。
金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303
シーブ径(mm)150
寸法d(mm)26
寸法L(mm)396
寸法L1(mm)57
寸法L2(mm)194
寸法B(mm)161
寸法B1(mm)44
寸法t(mm)42
寸法t1(mm)87
六角レンチ径(Φmm)10・14
ベアリング呼び番号6211
使用荷重(t)5.0
使用荷重(t)5
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅
質量(kg)12.2
寸法L(mm)391
寸法d(mm)23
寸法L1(mm)50
寸法B(mm)167
寸法D1(mm)132
ロープ径(Φmm)(最大)20
寸法L2(mm)190
寸法B2(mm)13
寸法B1(mm)38
寸法t1(mm)93
ベアリング呼び番号6308
シーブ径(mm)150
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)4・8・4
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ180
寸法D(mm)52
寸法L(mm)384
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)261.5
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)65
寸法A1(mm)28.5
寸法A2(mm)40.5
寸法B(mm)263
寸法B1(mm)71.5
寸法B2(mm)180
寸法S(mm)50
六角レンチ径(Φmm)6・14
質量(kg)6.8
使用荷重(t)3.0
関連資料(0.06MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)1.5
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金
サイズ60
寸法D(mm)41
寸法L(mm)233
寸法L1(mm)119
寸法L2(mm)155
寸法L3(mm)22
寸法A(mm)45
寸法A1(mm)16
寸法B(mm)129
寸法B1(mm)41.5
寸法B2(mm)60
寸法B3(mm)44
寸法S(mm)41
六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
質量(kg)2.5
使用荷重(t)2.5
関連資料(0.03MB)
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。
溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。
U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304
ロープ径(Φmm)(最大)16
シーブ数1
オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ180
寸法D(mm)52
寸法L(mm)366
寸法L1(mm)186
寸法L2(mm)253
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)65
寸法A1(mm)20
寸法B(mm)264
寸法B1(mm)71.5
寸法B2(mm)180
寸法B3(mm)50
六角レンチ径(Φmm)14
質量(kg)6.2
使用荷重(t)3.0
関連資料(0.03MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
寸法D(mm)52
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)65
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)71.5
寸法B3(mm)50
使用荷重(t)3.0
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金
サイズ100
寸法D(mm)50
寸法L(mm)299
寸法L1(mm)126
寸法L2(mm)197
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)60
寸法A1(mm)25
寸法B(mm)181
寸法B1(mm)45
寸法B2(mm)100
寸法B3(mm)50
寸法S(mm)45
六角レンチ径(Φmm)4・8・14
質量(kg)5.5
使用荷重(t)3.5
関連資料(0.05MB)
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。
フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)1.5
強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。
シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303
質量(kg)13.7
種類1車
寸法L(mm)403
使用荷重(t)5.0
寸法d(mm)26
寸法L1(mm)57
寸法B(mm)167
寸法D1(mm)182
ロープ径(Φmm)最大21
寸法L2(mm)195
寸法B2(mm)13
寸法B1(mm)44
寸法t1(mm)92
ベアリング呼び番号6211
関連資料(0.08MB)
シーブ径(mm)150
六角レンチ径(Φmm)6・10・14
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
シーブの溝はラウンド型です。
サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
使用荷重(t)1.6
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304
質量(kg)2.6
寸法L(mm)268
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)44
寸法t(mm)25
寸法B(mm)110
寸法D1(mm)78
ロープ径(Φmm)(最大)22
寸法L2(mm)137
寸法B2(mm)10.5
寸法B1(mm)22
寸法t1(mm)56
ベアリング呼び番号6304
シーブ径(mm)100
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)5
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。
シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。
本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。
メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
使用荷重(t)0.75
材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304
質量(kg)2.6
ベアリング呼び番号6005
シーブ径(mm)100
六角レンチ径(Φmm)6・10
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。
ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。
ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。
シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
使用荷重(t)1
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
質量(kg)5.9
寸法L(mm)395
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)52.5
寸法t(mm)50
寸法B(mm)139
寸法D1(mm)80
ロープ径(Φmm)(最大)30
寸法L2(mm)208
寸法B2(mm)19
寸法B1(mm)27
寸法t1(mm)102
ベアリング呼び番号6007
シーブ径(mm)125
六角レンチ径(Φmm)8・14
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ180
寸法D(mm)52
寸法L(mm)384
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)261.5
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)65
寸法A1(mm)28.5
寸法A2(mm)40.5
寸法B(mm)263
寸法B1(mm)71.5
寸法B2(mm)180
寸法S(mm)50
六角レンチ径(Φmm)6・14
質量(kg)6.8
使用荷重(t)3.0
関連資料(0.05MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
六角レンチ径(Φmm)1.5
実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。
本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。
また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316
サイズL
寸法D(mm)32
寸法d(mm)16
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)9
寸法L(mm)210
寸法L1(mm)48
寸法L2(mm)169
寸法L3(mm)32
寸法A(mm)16
寸法B(mm)85
寸法B1(mm)32
寸法B2(mm)30
寸法B3(mm)64
ねじ径(inch)W5/8
六角レンチ径(Φmm)10
止め輪10
質量(kg)1.7
使用荷重(t)2.0
関連資料(0.03MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金
質量(kg)2.5
サイズ60
使用荷重(t)2.5
長さL(mm)233
六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
材質特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304
シーブ数1
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金
サイズ60
寸法D(mm)41
寸法L(mm)232.5
寸法L1(mm)119
寸法L2(mm)155
寸法L3(mm)22
寸法A(mm)45
寸法A1(mm)16
寸法B(mm)129
寸法B1(mm)41.5
寸法B2(mm)60
寸法B3(mm)44
寸法S(mm)41.5
六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
質量(kg)2.5
使用荷重(t)2.5
関連資料(0.04MB)
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
ハズレ止め付きフックもあり。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)1.5
2020.05.27新製品情報ステンレス滑車
新製品『強力ダルマブロックPB型』
※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11
シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。
トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。
ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール
材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304
種類1車
寸法L(mm)334
使用荷重(t)2.5
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)54
ベアリング呼び番号:6207
寸法(Φmm)シープ:125
寸法B(mm)138
寸法D1(mm)111
ロープ径(Φmm)最大:20
寸法L2(mm)159
寸法B2(mm)12
寸法B1(mm)27
材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)
寸法t1(mm)76
使用荷重(N)6.2
六角レンチ径(Φmm)5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード