カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • キッツエスシーティー
  • SMC(44)
  • スーパーツール(39)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • サンワサプライ(18)
  • RYOCO(菱高精機)(17)
  • SK11(16)
  • 未来工業(10)
  • ホンダ(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • RS PRO(8)
  • MIKASA (ミカサ)(7)
  • ベビーフェイス(6)
  • イスカル(5)
  • CKD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 三菱電機(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SVC」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    低圧/ダイヤフラムバルブ/手動
    最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    低圧/ダイヤフラムバルブ/手動 /90度開閉
    最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動90度開閉Quick Turn ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    手動90度開閉Quick Turn ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/90度開閉/半開防止機構付
    高さ(mm)82最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(ツーステップ仕様) キッツエスシーティー

    空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(ツーステップ仕様)

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/流量調整・2段階コントロール機能付最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動開閉ベローズバルブ キッツエスシーティー

    手動開閉ベローズバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    低圧/ダイヤフラムバルブ/手動
    材質(本体)機械研磨+SUS316L最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動90度開閉LOTO ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    手動90度開閉LOTO ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/90度開閉/LOTO機構付
    最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動90度開閉ベローズバルブ キッツエスシーティー

    手動90度開閉ベローズバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様) キッツエスシーティー

    手動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/コンパクト仕様高さ(mm)68.5最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様) キッツエスシーティー

    空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/コンパクト仕様高さ(mm)61最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 可変流量バリアックバルブ キッツエスシーティー

    可変流量バリアックバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 空気圧式作動式ベローズバルブ キッツエスシーティー

    空気圧式作動式ベローズバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ベローズバルブ/手動使用流体温度(℃)-10~100環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最高使用圧力(MPaG)0.98
  • 手動開閉窓付ベローズバルブ キッツエスシーティー

    手動開閉窓付ベローズバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 液体材料用手動ダイヤフラムバルブ キッツエスシーティー

    液体材料用手動ダイヤフラムバルブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/液体材料用高さ(mm)69最高使用圧力(MPa)2.94使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合