曜日別特売

手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ

手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ - キッツエスシーティー
用途
低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/KDシリーズ低コスト仕様
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用環境温度(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
材質(本体)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
材質(本体)
接続方法
寸法(inch)
使用流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839809VLD4MS-VFA-EP-316L63電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~150
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80839967VLD4MS-SP-STD-316L63機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~150
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840457VLD4MS-VFC-EP-316L63電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~80
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840631VLD4MS-VC-STD-316L63機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~80
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840929VLD4MS-VA-EP-316L63電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~150
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841121VLD4MS-VFC-STD-316L63機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~80
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841331VLD8MS-SC-STD-316L76機械研磨+SUS316L食込み継手1/2-10~80
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841620VLD8MS-VC-EP-316L76電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~80
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842250VLD8MS-VFC-EP-316L76電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~80
オープン
68,980
75,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842259VLD6MS-SC-STD-316L76機械研磨+SUS316L食込み継手3/8-10~80
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842627VLD4MS-SC-STD-316L63機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~80
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842837VLD4MS-VFP-EP-316L63電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~150
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842855VLD4MS-VFP-STD-316L63機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~150
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843650VLD8MS-VFC-STD-316L76機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~80
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843878VLD4MS-VA-STD-316L63機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~150
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844079VLD4MS-SA-STD-316L63機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~150
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844140VLD4MS-VP-STD-316L63機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~150
オープン
41,980
46,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844176VLD8MS-VC-STD-316L76機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~80
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844885VLD4MS-VC-EP-316L63電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~80
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844980VLD4MS-VP-EP-316L63電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~150
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする