絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他標準応答形 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下 (100/120Hz)
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁された直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD変換器(16ビット分解能) MG(旧エム・システム技研)

    AD変換器(16ビット分解能)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 。出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 。出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 。スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 。出力値を表示。 。ループテスト出力付。 。応答時間0.15~60s設定可能
    用途アプリケーション例。 。シーケンサやパソコンのアナログインタフェース。 。アナログ信号を大形デジタル表示器に入力その他CE適合品取付壁またはDINレール取付質量(g)260使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%(スパンを設定可能範囲の20%以上に設定した場合)接続方式・入力・電源:M3.5ねじ端子接続 ・出力:26ピンコネクタ接続(オムロン製 XG4A-2634) 対応コネクタ:オムロン製 XG4M-2630-T XG5M-263□-N カバー:オムロン製 XG5S-2612寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行139×高さ80分解能16ビット応答時間0.15~60s(0→90%)(前面キーにより設定可能)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    6日以内出荷
    みにまるシリーズ
    用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    みにまるシリーズ
    用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherCAT用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherCAT用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャートレス記録計(48×96サイズ) MG(旧エム・システム技研)

    チャートレス記録計(48×96サイズ)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    9日以内出荷
    チャートレス記録計
    用途VR4896E-G2寸法(mm)48×96コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合なし CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合なし CLSEシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    7日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続
  • 電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    超小形電力交換器、電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用、単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応、密着取付可能、電源表示LED搭載、補助電源不要
  • ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット MG(旧エム・システム技研)

    ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。
    仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
  • 積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研)

    積層表示灯リモートI/O表示灯

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    CC-Link用表示灯 PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能 コネクタ形スプリング式端子台接続
    取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
  • 積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研)

    積層表示灯リモートI/O表示灯

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷
    PLC(プログラマブルコントローラ)、PC(パソコン)からModbus/TCPで表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
    取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
  • アラームセッタ MG(旧エム・システム技研)

    アラームセッタ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなボックス形4点警報設定器 1台で上上限、上限、下限、下下限の4点警報が可能 ドライバ設定形 出力接点はトランスファ形(c接点) 外気が侵入しない密閉形リレーを採用 リレー接点は110V DC使用可能 耐電圧2000V AC DINレール取付とねじ取付可能 密着取付可能
    構造ボックス形 表面端子構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
  • PT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    PT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    VTにより統一された交流電圧をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用 簡易ループテスト付(0、100%) 耐電圧2000V AC 密着取付可能
    構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
  • カップル変換器 MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    熱電対(サーモカップル)入力用 7折れ線リニアライズ、絶縁、バーンアウト(断線時出力振切れ)付 冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造 耐電圧2000V AC 密着取付可能
    構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続入力信号K(CA)(測定範囲 -270~+1370℃)供給電源100V AC
  • 測温抵抗体出力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体出力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート 高精度・高分解能 応答時間0.5s以下 抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命 電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能
    構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源100V AC
  • 超小型信号変換器 M80シリーズダミーユニット MG(旧エム・システム技研)

    超小型信号変換器 M80シリーズダミーユニット

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    多連取付用ベース(形式:M80BS□)の使用しないスロットに取付けるダミーユニット
    構造プラグイン構造材質(ハウジング)難燃性灰色樹脂
  • 超小型信号変換器 M80シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    超小型信号変換器 M80シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    超小形信号変換器M80専用の8連ベース計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利共通給電方式で個々の電源配線が不要
    供給電源24VDC
  • コンパクト管形 LED LC560シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    コンパクト管形 LED LC560シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制
    色昼白色(4600~5600K)消費電力(W)22~33(インバータ)設計寿命35000時間適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45)供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 絶縁2出力小形信号変換器 みにまるW2 アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    絶縁2出力小形信号変換器 みにまるW2 アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁) 密着取付可能
    入力信号1~5VDC(入力抵抗1MΩ以上)供給電源85~264VAC(許容範囲85~264VAC、47~66Hz)第1出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)第2出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)
  • データマルキット タイプB MG(旧エム・システム技研)

    データマルキット タイプB

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    20日以内出荷
    データマル(形式:DL8)のデモキット WEBブラウザでロギングデータを確認しながらデータマルの 動作を確認する セットアップ済みなので、簡単にロギング画面を確認可能 インターネット接続環境を用意すれば、メール通報機能も体 験可能
    付属品DL8用エンドカバー、コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)、ACアダプタ、電源ケーブル(本体給電用)、USB充電器またはACアダプタ(無線LANルータ給電用)、LANケーブル×1本、e-CONケーブル(コネクタ着脱デモ用)×2本質量(kg)約1.3
  • PID実習セット MG(旧エム・システム技研)

    PID実習セット

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1セット
    20日以内出荷
    電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。 取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
    質量(kg)約5.7制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%消費電力(VA)約70操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
  • PID実習セット MG(旧エム・システム技研)

    PID実習セット

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1セット
    20日以内出荷
    水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
    質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
  • マルチエム・レスタ MG(旧エム・システム技研)

    マルチエム・レスタ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。 マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。 8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。 モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。 入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。 JIS対応
    コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)点数8点
  • テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    テレメータ用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    NTT専用回線帯域品目3.4kHz信号および同等の私設回線の雷サージ保護用。 私設線では状態表示機能も選択可能。放電耐量20kA(8/20μs)の超高耐量形。 DINレール取付可能。 JIS C5381-21カテゴリC1、C2 準拠
    電源電圧(V)24 DC
  • 計装標準信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    計装標準信号用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。断路スイッチ兼用交換ヒューズ付(オプション)。 本質安全防爆に対応。 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティング電源電圧(V)24 DCヒューズ防爆認定
  • パルス信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    パルス信号用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm 幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。2点のパルス信号が接続可能。 本質安全防爆に対応。
    仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティングコモン仕様マイナスコモン
  • 小容量DC電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    小容量DC電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    22日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
    電源電圧(V)24 DC
  • 並列接続形電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    並列接続形電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷
    電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
    仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形ディストリビュータ。 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能。 2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換 密着取付可能。電源表示ランプ搭載。
    入力信号24~30V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
    入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
  • AD変換器 MG(旧エム・システム技研)

    AD変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    4日以内出荷
    直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
    電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
  • 電力マルチメータ MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチメータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
    種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
  • 40形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)

    40形 防水チューブ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    4日以内出荷
    LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
    適合機種40形直管LED(形式:LS1200)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)エコロジー商品省エネ
  • 40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED ブルーライト対策タイプ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8管長(mm)1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色ブルーライト対策(昼白色)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PCレコーダ MG(旧エム・システム技研)

    PCレコーダ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番850-0503適合機種PC用
  • チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) MG(旧エム・システム技研)

    チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    8日以内出荷
    直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
    仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    主な機能と特長 3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換 コンパクト形端子台構造 リニアライズ、バーンアウト機能付 密着取付可能 電源表示LED搭載
    仕様標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲(℃)-5~+55耐電圧入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間(直流電源)、1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC温度係数±0.015%/℃(入力スパン200℃以上)、±0.02%/℃(入力スパン200℃未満)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)0~90(結露しないこと)時間(s)バーンアウト時間:10s以下