曜日別特売

CT変換器(実効値演算形)

CT変換器(実効値演算形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁された直流信号に変換

真の実効値演算回路方式を採用

コンパクト形端子台構造

密着取付可能

電源表示LED搭載

取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.3%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全12種類を絞り込む
入力信号
出力信号
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
耐電圧
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714919M5CT-54-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714962M5CT-55-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715357M5CT-56-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715926M5CT-16-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間
0~1A AC(入力損失 0.1VA以下)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717667M5CT-55-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717920M5CT-1A-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間
0~1A AC(入力損失 0.1VA以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718227M5CT-1A-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
0~1A AC(入力損失 0.1VA以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719022M5CT-16-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
0~1A AC(入力損失 0.1VA以下)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719399M5CT-14-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間
0~1A AC(入力損失 0.1VA以下)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720869M5CT-15-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
0~1A AC(入力損失 0.1VA以下)0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721061M5CT-55-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721989M5CT-14-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
0~1A AC(入力損失 0.1VA以下)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする