カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(52)
- ホンダ(31)
- MAZDA(マツダ)(24)
- 七星科学研究所(15)
- イトーキ(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- プラス[家具](6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 東洋技研(4)
- ウエルドテック社(4)
- Igus(イグス)(4)
- CKD(3)
- 日東工器(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Optibelt(3)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「244r」の検索結果

アナログバックアップ
MG(旧エム・システム技研)¥99,980税込¥109,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる。 。DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する。 。操作信号の変化スピード可変。 。入出力間絶縁用途アプリケーション例。 。DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ。 。入力信号付手動操作器として使用仕様停電時出力記憶機能:出力値を記憶します。その他応答時間 AUTO時 0.8s以下(0→90%) MANUAL時 約3~990s(0→100%)(標準出荷時設定:約5~30s) MANUAL→AUTO時 出力信号はコンピュータからの入力信号にAUTO時の応答時間で追従します。取付壁またはDINレール取付質量(g)450使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源間 1000V AC 1分間 入力・出力・電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.15% AUTO→MANUAL切換精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応