カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(77)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NSK(日本精工)(7)
- SMC(44)
- Valumax International(4)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(420)
- メディアカバーマーケット(8)
- ヨドノ(3)
- ラムマウント(3)
- レイ・アウト(8)
- 三菱ふそう(712)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 四国化成(3)
- 旭電機化成(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷M5・UNITシリーズ用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
ポテンショメータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥34,980税込¥38,4781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源) 1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。密着取付可能取付DINレール取付質量(g)130使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力・第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間 第1出力-第2出力間 1000V AC 1分間精度±0.1%接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅45×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら