曜日別特売

直流入力変換器(アナログ形)

直流入力変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

密着取付可能

耐電圧
入力-第1出力・第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
第1出力-第2出力間
1000V AC 1分間
接続方式
入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
取付
DINレール取付
質量(g)
130
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅45×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全17種類を絞り込む
入力信号
第1出力信号
第2出力信号
17種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
供給電源
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713406W5VS-444-R/K約3W0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713510W5VS-DDD-R/K約3W0~20mA DC(入力抵抗 49.9Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714666W5VS-AAY-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)なし
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715059W5VS-55Y-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)なし
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715497W5VS-444-R約3W0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715671W5VS-AAA-R2/K約3W4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(CE対象外)
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716669W5VS-444-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716879W5VS-4AA-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717238W5VS-AAA-M/K100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717509W5VS-5AY-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)なし
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717877W5VS-16AY-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
0~60mV DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)なし
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718909W5VS-44Y-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)なし
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719031W5VS-A5Y-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)なし
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720151W5VS-AA6-R約3W4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722296W5VS-AA6-M100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723100W5VS-A66-R約3W4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724387W5VS-AAA-R/K約3W4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする