カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • SMC(113)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • ERECTA(エレクター)(36)
  • ニッセイ(9)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • カナフジ電工(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ABRACON(4)
  • 山金工業(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • KSフィルター(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アズワン(2)
  • Canon(2)
  • DiodesZetex(2)
  • サカエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls1200」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED LS1200シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • 40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ) MG(旧エム・システム技研)

    40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ)

    MG(旧エム・システム技研)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    どの蛍光灯も工事不要で簡単にLEDに交換できます。切れた蛍光灯を取り替える要領でこれに替えると、今すぐ節電が始まります。ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強いです。高周波点灯により、ちらつきを抑制します。
    トラスコ品番128-3742消費電力(W)1灯使用時:17~25(グロー方式)、20~22(ラビット方式)、17~22(AC電源直結方式)管径(Φmm)28.9口金G13全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)定格寿命(時間)50000管長(mm)1198.8光源色昼白色明るさ(Lm)1650演色性(Ra)82
  • 直管LED MG(旧エム・システム技研)

    直管LED

    MG(旧エム・システム技研)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。
    点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED
  • 40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED ブルーライト対策タイプ

    MG(旧エム・システム技研)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    種別40W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8管長(mm)1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 40形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)

    40形 防水チューブ

    MG(旧エム・システム技研)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
    保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45適合機種40形直管LED(形式:LS1200)エコロジー商品省エネ
ts1209特集