40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ)
どの蛍光灯も工事不要で簡単にLEDに交換できます。
切れた蛍光灯を取り替える要領でこれに替えると、今すぐ節電が始まります。
ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強いです。
高周波点灯により、ちらつきを抑制します。
- トラスコ品番
- 128-3742
- 消費電力(W)
- 1灯使用時:17~25(グロー方式)、20~22(ラビット方式)、17~22(AC電源直結方式)
- 管径(Φmm)
- 28.9
- 口金
- G13
- 全光束(Lm)
- 1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)
- 定格寿命(時間)
- 50000
- 管長(mm)
- 1198.8
- 光源色
- 昼白色
- 明るさ(Lm)
- 1650
- 演色性(Ra)
- 82
- 内容量
- 1本
注意
※グロー方式の場合、必ずグローランプを取外してください。※2灯式の場合、同じ形式以外の直管LEDや蛍光灯とは混在できません。
※インバータ方式に対応しておりません。
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ














![バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05980191-261019-02.jpg)



