カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
使用温度範囲(℃)180
耐電圧7500V
伸び(%)60
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
引張強度(N/10mm)63
硬化条件(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱
MIL規格MIL-P-46112
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。
また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード
耐溶剤性・耐フレオン製
引き裂き強度が強く、高粘着力
フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。
コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。
使用温度範囲(℃)155(連続使用時)
耐電圧7000
伸び(%)70
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱、耐摩耗
MIL規格MIL-P-46112
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。
粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
耐電圧11500
伸び(%)65
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
硬化条件(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤
MIL規格MIL-P-46112
関連キーワード