絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HUIDI

HUIDIのページです。HUIDIは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ウォーターガン HUIDI電動ウォーターガンHUIDI
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
対象年齢10歳以上、飛距離7mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射し、バッテリーが切れた場合は、マニュアルモードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約7mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦え、水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 300ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大800mlの水を放射することが可能となります。
付属品バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書質量(kg)0.60kg容量(mL)蓄水/300(最大800)範囲射程/約7メートル寸法(cm)42.5×17×6バッテリー7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)各種認証ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA適合年齢(歳)10以上
電動ウォーターガン HUIDI電動ウォーターガンHUIDI
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
対象年齢8歳以上、飛距離7mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは高速連射が可能で、迫力ある水攻撃を実現しました。 飛距離は、約7mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦えます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で190ccの給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大690mlの水を放射することが可能となります。
質量(kg)0.33kg容量(mL)蓄水/190(最大 690)範囲射程/約7メートル寸法(cm)40.5×15×4.5バッテリー3.7V 500mah リチウムイオン電池 BOX(USB 充電)各種認証ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA適合年齢(歳)8以上
電動ウォーターガン HUIDI電動ウォーターガンHUIDI
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
対象年齢14歳以上、飛距離10mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射します。バッテリーが切れた場合は、マニュアル モードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約10mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦えます。 水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 700ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1 回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大1200mlの水を放射することが可能となります。
付属品バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書質量(kg)0.80kg容量(mL)蓄水/700(最大1200)範囲射程/約10メートル寸法(cm)61.5×19.7×7.1バッテリー7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)各種認証ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA適合年齢(歳)14以上
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
HUIDI 【通販モノタロウ】 最短即日出荷