お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体)
質量(g)489
電源コード(m)1.5
材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム
材質ステンレススチール(ウィスク大/小)
セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150
質量(g)870
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)
長さ(cm)ビーター長:19.5
コード長さ(m)約1.7
定格時間(分)10
最大処理能力(深さ)14cm
TKG品番9-0505-0401
TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード